カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- シグマ光機(1)
- ニッサン(1)
- 日野自動車(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「24v21/5w」の検索結果

Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B
RECOM¥139,800税込¥153,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-100B
RECOM¥129,800税込¥142,7801セット(15個)7日以内出荷仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1