カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(10)
    • ストップ・テールランプ、コーナーリングランプ、ウインカーランプ用電球(24V対応)(3)
    • ブリスターパック(24V対応)(1)
  • 自動車純正部品(1)
    • ニッサン純正品番先頭AY(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
    • フォークリフト用電球・LED(1)
  • トラック純正部品(1)
    • ヒノ純正品番先頭S(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(5)
  • 救急・衛生(2)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「24v25/10w」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (AY080)バルブ24V25/10W ニッサン

    (AY080)バルブ24V25/10W

    ニッサン
    250税込275
    1個
    5日以内出荷
  • LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用 PSテクノサービス

    LEDバルブ 24V25/10W S25 BAY15D (24Vストップ球) フォークリフト専用

    PSテクノサービス(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型
    用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】24V25/10W全長(mm)51電源(V)24口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
  • (S0445)バルブ,24V-25W/10W(ランプ,テイル オヨビ ストップ) 日野自動車

    (S0445)バルブ,24V-25W/10W(ランプ,テイル オヨビ ストップ)

    日野自動車
    568税込625
    1個
    当日出荷
  • 丸型スカイラインテ-ルランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    丸型スカイラインテ-ルランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W
  • 交換用電球 24V ダブル S25 日本製 モノタロウ

    交換用電球 24V ダブル S25 日本製

    モノタロウ(36件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ適合ストップ、テールランプ定格電力(W)25/10本体寸法(mm)50×Φ26差込口(角度)180度他社参考品番(STANLEY)A4887M他社参考品番(KOITO)4722販売区分業務用
  • 新 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    新 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 改 角大型テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    改 角大型テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    12,134税込13,347
    1個
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • 06テールランプ JB(日本ボデーパーツ工業)

    06テールランプ

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷
    DC24V(電球式)。使用電球 テール&ストップ:24V 25/10W ターン:24V 25W バック:24V 25W
  • ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 24V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(4件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ仕様24V25-10W全長(mm)48クリアタイプダブル球定格電力(W)25/10定格電圧(V)24口金BAY15dガラス球形式S25
  • クリアーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    クリアーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,798税込1,978
    1箱
    4日以内出荷
    24V車用のクリアーシングル球。口金はBA15S(S-25)で、補修・交換用に便利な10個入りパックです。24V/21W・25W・35Wをラインナップ。用途に合わせてお選びください
  • RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO チューブ型ソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ326シリーズ

    SMC
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式2位置ダブルポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ プラグインタイプ SZ3000シリーズ

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式2位置シングルポート数5使用流体空気
  • アンバーバルブ S-25 10個入 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    アンバーバルブ S-25 10個入

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    1,998税込2,198
    1箱
    4日以内出荷
    トラック・大型車などの補修・交換用に便利な24V用アンバーシングル球。10個入りのお得なパックです。BA15S(標準ピン)とBAU15S(ピン違い)、21W・25Wをラインナップ
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3A6シリーズ

    SMC
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.C.ポート数5使用流体空気
  • JET 角型フラッシュテール 単体 JET INOUE(ジェットイノウエ)

    JET 角型フラッシュテール 単体

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    独自のレンズと反射板のカットで抜群の視認性!!
    用途外装パーツ付属品24V25/10W、24V25Wクリアー球材質ステンレス/樹脂光源(テール・ストップランプ)21/5W、(ウィンカーランプ)25W適合車種DC24V
  • LEDバルブ FUJITA35

    LEDバルブ

    FUJITA35
    4,298税込4,728
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    長寿命・省電力・取替え簡単-定格長命は30000時間。白熱電球に比べて、約1/10の電力で済むのでバッテリーが長持ちします。白熱電球と同じ形状なので、取替え作業も簡単です。
    用途フォークリフト発光色
  • 3連式リアコンビネーションランプ KOITO(小糸製作所)

    3連式リアコンビネーションランプ

    KOITO(小糸製作所)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    リターダ対応の長寿命バルブ採用タイプ。
    用途トラック・産業車両用補修用パーツ定格レッド(外側)24V 25/10W、(内側)・アンバー(中央)24V 25W機能レッド(外側)テール・ストップランプ、(内側)ストップランプ、アンバー(中央)ターンシグナルランプ端子角型ソケット4極コネクター
  • オゾ・エナジー-J515 アクアエコテック

    オゾ・エナジー-J515

    アクアエコテック
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    水道水から大水量(~15L)の「オゾン+電解水」を生成できます。 細菌や有害物質を酸化分解し除去します。 布製品や調理器具、排水溝等の除菌・消臭に効果的です。 すすぎ洗いが不要です。
    仕様●入力電源:AC100~240V 50/60Hz●出力電源:~DC24V ~5A●定格電源:110W●保護:過電圧、過電流、過熱●防水:1P53●タッチパネル:時間選択キー/10min・20min、時間調整範囲/3~25min●水質条件:市水、井戸水、活性炭ろ過水 ※ROを通した水など電導率の低い水は不向き●水量:~15L●適切水温:5~40℃●サイズ:専用駆動電源ユニット/145×85×62mm、電解器収納ケース/80×80×60mm、電解器/85×60×32mm●重量:専用駆動電源ユニット/505g、電解器収納ケース/57g、電解器/187gアズワン品番68-0788-78
  • PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
    仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725アズワン品番65-7329-85
  • Mecalectro DCソレノイド Mecalectro

    Mecalectro DCソレノイド

    Mecalectro
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
  • DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/ SIEMENS

    DINレール取付け用スイッチング電源 出力:10A 定格:240W 入力電圧:ac 出力電圧:dc 24V dc/

    SIEMENS
    84,980税込93,478
    1個
    7日以内出荷
    SITOP PSU300S 24 V / 10 A安定化電源入力: 3 AC 400 → 500 V出力: DC 24 V / 10 A
    仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 550V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●電気的位相:3●タイプ:電源●高さ:125mm●奥行き:120mm●最低温度:-25℃●コード番号:196-3639アズワン品番65-7223-94
  • STEGO 01609.0-01 加熱エレメント STEGO

    STEGO 01609.0-01 加熱エレメント

    STEGO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●許容入力 : 10 W●電源電圧 : 12 → 24 V AC/DC●長さ : 50mm●幅 : 12.5mm●厚さ : 25mm●導通 / 対流. Stegoエンクロージャヒーターエレメントは、温度制限機能搭載のコンパクトヒーターです。 エンクロージャ内の結露を防止する特別な設計になっており、自己調整式でダイナミックな過熱を行います。 小型半導体ヒーターエレメントが、省エネ効果の高いソリューションを実現します。. ねじ取り付け又はクリップ固定 クラスIIの絶縁 アルミプレート上に取り付けることにより電力消費が増加し、表面温度が比例して低下 サーモスタット不要RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3C6シリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.C./N.O.ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ346シリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ3B6シリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    リード線取出方法M形プラグコネクタ:リード線長さ300mm切換方式4位置デュアル3ポート弁:N.O./N.O.ポート数5管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ356シリーズ

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式3位置プレッシャセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SZ336シリーズ

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ・カセットタイプ方式でプラグインのためバルブ交換が容易。 ・低消費電力でありながら、独特のパイロット弁構造により、レスポンスタイムが10msと高速です。 ・低消費電力0.6W(電流値:25mA DC24V) ・コネクタの取出し方向は、上向きと横向きにワンタッチ操作で変更できます。
    切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
  • ACサーボモータ駆動システム シグマ光機

    ACサーボモータ駆動システム

    シグマ光機
    6,598税込7,258
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    ACサーボモータ駆動の高精度・高剛性ステージです。
  • CAN-Busインターフェイス カナテクス

    CAN-Busインターフェイス

    カナテクス
    24,980税込27,478
    1個
    9日以内出荷
    欧州車等に市販カーAVを取り付ける場合、アクセサリー電源や車からの様々な信号をメーター裏やエンジンルームからとる必要があります。カナテクス【CAN-Busインターフェイス】を使用すると、オーディオ裏コネクターで接続を行うことができます。このため大幅な取付時間短縮が実現し、さらに誤配線などトラブルからも解消されます。VW、BMW、ベンツなど様々なメーカー、車種にこの1台で対応できます。さらに、汎用接続コードを同梱しカナテクス取付キット以外との組合わせでも使用することが可能です。「GE-XA01」では1A出力だったACC電源容量が3Aまでアップしました。カーナビゲーションを含む車内機器の同時接続にも対応します。シフトポジション「リバース」を解除しても5秒間バックカメラ映像を保持させることができ、駐車時の切り替えしによる煩わしい画像切り替えをなくします。「GE-XA01」では ON 固定でしたが、今回 ON/OFF 設定できるようになりました。ステアリングリモコン用オプションキット「GE-X008」を使用すれば純正ステアリングスイッチで市販カーAVをコントロールできます。
    適合車種【BMW】1シリーズ[H16/10~H25/8](E82/E87/E88)、[H23/9~H28/11](F20)、3シリーズ[H17/4~H26/2](〔iDrive付車〕E90/E91/E92/E93)、[H17/4~H20/11](〔iDrive無車〕E90/E91/E92/E93)、5シリーズ[H15/8~H22/9](E60/E61)、[H21/11~現在](E60/E61)、6シリーズ[H15/10~H23/6](E63/E64)、7シリーズ[H21/3~H27/10](F01/F02/F04)、X1[H22/4~H24/9](〔iDrive付車〕 E84・〔iDrive無車〕E84)、X5[H19/6~H26/4](E70)、X6[H20/6~H26/8](E71)、Z4[H21/5~H29/6](E89)、ミニ[H30/5~現在](全車種)、【BMWミニ】ミニ[H26/4~H30/5](F55/F56)、[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ ジョンクーパーワークス[H19/2~H26/9](R55~R59)、ミニ クロスオーバー[H23/1~H29/3](R60)、ミニ ジョンクーパーワークスクロスオーバー[H25/2~H29/3](R60)、ミニ ペースマン[H25/3~H29/1](R61)、【アウディ】A3[H15/9~H18/7](異形オーディオ付車)、[H18/7~H22/7]、[H15/9~H18/7](純正MMS付車)、A4[H18/7~H19/10](1DINオーディオ付車)、【アルファロメオ】MiTo[H21/5~H27/1]、【ジープ】ラングラー[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム無車)、[H24/1~H30/11](プレミアムスピーカーシステム付車)、【シトロエン】シトロエン C2[H19/1~H20/3]、シトロエン C3[H18/3~H20/3]、[H22/5~H26/2]、シトロエン C4[H17/6~H23/7]、[H23/7~H27/9]、シトロエン C4ピカソ[H20/1~H25/3]、シトロエン C5[H18/10~H20/10]、シトロエン DS4[H23/9~H28/3]、【フィアット】500/500C[H20/3~H28/1]、【フォルクスワーゲン】イオス[H18/10~H22/6]、ゴルフV[H16/6~H21/8]、ゴルフヴァリアント[H19/9~H26/1]、ゴルフトゥーラン[H16/4~H28/1]、ゴルフプラス[H17/11~H20/7]、ジェッタ[H18/2~H23/2]、シャラン[H23/2~H27/9]、シロッコ[H21/5~H26/3]、ティグアン[H20/9~H27/7]、パサート[H18/4~H27/7]、パサートCC[H20/11~H23/1]、パサートヴァリアント[H18/4~H27/7]、ポロ[H21/10~H26/8]、ゴルフVI[H21/4~H25/6]、ザ・ビートル[H24/6~H29/7]、トゥアレグ[H19/5~H23/2]、UP![H24/10~H27/6]、ポロ[H17/9~H21/10]、ゴルフVII[H25/6~H27/7]、ポロ[H26/8~H30/3]、【プジョー】208[H24/11~現在]、307[H17/11~H20/11]、1007[H19/7~H20/12]、【メルセデスベンツ】Aクラス[H17/2~H25/1](W169)、[H25/1~H27/11](W176)、Bクラス[H18/1~H24/4](W245)、[H24/4~R1/7](W246)、Cクラス[H16/6~H20/4](W203後期)、[H12/9~H16/6](W203前期)、CLSクラス[H17/2~H20/5](W219)、Eクラス[H14/6~H20/8](W211 前期)、[H20/8~H22/2](W211 前期)、Vクラス[H23/1~H27/10](W639)、ビアノ[H15/10~H18/11](W639)、【ランドローバー】イヴォーク[H24/3~H25/10]構成部品エレクトロタップ、汎用接続コード、カバー、CAN-Busインターフェイス本体、CAN-Busインターフェイス専用コネクター適合メーカーBMW/BMWミニ/アウディ/アルファロメオ/ジープ/シトロエン/フィアット/フォルクスワーゲン/プジョー/メルセデスベンツ/ランドローバー
  • 除菌ボックス ジョックス50 ハーテック

    除菌ボックス ジョックス50

    ハーテック
    349,800税込384,780
    1個
    42日以内出荷
    独自の「微細な霧を大量に発生する技術」により、空間中に除菌・消臭効果のある水を広く遠く届けることができます。粒子径が微霧10ミクロンより更に細かい粒子径です。(中心粒子径は3~5ミクロン)。タバコの煙も素早く吸着し、消臭します。空間だけでなく付着菌・落下菌まで対応。パワー、静音性、消臭力を兼ね備えた空間除菌消臭散布器です。風量、ミスト量2段階調整。タイマー3段階設定。給水表示が点灯:液体ユニット内の液体がないときにエラー点灯します。限られた空間での噴霧でありながら、濡れないというメリットをいかした除菌・消臭が行えます。買い物カゴや制服・コスチュームなどの除菌・消臭ご使用いただけます。ジョックス専用アクアクリエイトデオを使用してください。
    仕様●方式:超音波方式(2.4MHz)2ユニット(振動子は消耗品です。3,000時間~5,000時間で交換が必要となります。)●霧化量:連続運転時/0.28~032L/h(水温25℃時)●中心粒子径:3~5μm●給水タンク容量:内蔵1L●運転モード:連続モード・タイマーモード 3分、5分、10分●使用液体:指定薬液●給水水温:10~40℃●許容周囲温度:10~40℃●許容周囲湿度:80%RH以下(ただし結露無きこと)●電源:ACアダプタ/inputAC100-240V、output24V●消費電力:25W●外径寸法ボックスサイズ:W55×D75×H150cm●コントロールボックスサイズ:W40×D13.5×H19cm●その他機能:給水お知らせランプ/空焚防止機能/上部給水方式/キャスター付移動可能型●日本製アズワン品番65-8299-56
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
"24v25/10w" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷