カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • LITTELFUSE(1)
  • TRACO POWER(1)
  • 水本機械製作所(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5.5-s3.3」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-053.3S

    RECOM
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)11.5シリーズRO定格電力(W)1最高温度(℃)+85出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-053.3S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-053.3S

    RECOM
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)3.3 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)300入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1