カテゴリ
- 自動車純正部品(33)
- 制御機器(31)
- 電気材料(31)
- 作業工具(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 建築金物(8)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(5)
- 電動工具(5)
- 測定用品(3)
- 切削工具(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(33)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14)
- コガネイ(9)
- JST(日本圧着端子製造)(9)
- エスコ(7)
- brembo(7)
- ニチフ(6)
- 第一機材(5)
- Murata Power Solutions(5)
- マキタ(4)
- 水本機械製作所(4)
- FPC(4)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
- オジデン(大阪自動電機)(3)
- 冨士端子工業(3)
- 富士電機(3)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(3)
- MICROCHIP(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「5.5-s3」の検索結果

ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)
JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ビニール難燃性UL94 V-0材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
銅線用絶縁被覆付圧着端子(V型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から33日以内出荷裸圧着端子の筒部に絶縁体を挿入固定したもので、絶縁を必要とする接続部に使用いたします。その他圧着工具は絶縁付端子専用の工具が必要です。種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)(UL)300(CSA)600端子形状丸形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
ビニル絶縁付角先開形端子(F形)
JST(日本圧着端子製造)¥2,398税込¥2,6381セット(100個)当日出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応種類絶縁付圧着端子端子形状先開形材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥1,398税込¥1,5381セット(100個)3日以内出荷から5日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に仕様単線非対応全長(mm)19.5種類裸圧着端子端子形状先開形電線抱合範囲AWG(#)12~10材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)
冨士端子工業¥3,398税込¥3,7381パック(100個)当日出荷から33日以内出荷絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。種類絶縁付圧着端子端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
フットスイッチ S3&M3形シリーズ シール構造スイッチ内蔵タイプ
オジデン(大阪自動電機)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷から46日以内出荷S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業機器材質アルミダイカストタイプシール構造スイッチ内蔵タイプ形式小型機器形接点構成1c動作特性モーメンタリー![ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60078360-250827-02.jpg)
ソルティガ J TS
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド『SALTIGA J TECHNICALSTEER』。ジグを意のままに操る、至高のテクニカルショートスピニングジギングロッド。その名の示す通り、テクニカルな操縦性を追求し、いかなるシチュエーションでもジグを思い通りに動かすことをコンセプトに開発。最大の特徴である5ft5inchのショートレングスは、圧倒的な操作性、軽量感、身体負荷の低減を感じることができる。さらに、ショートレングス×SVFナノプラス(M40X)のブランクに『AGSタイプR』&CWSを搭載することで、異次元の高感度を実現。このTECHNICAL STEERを手にフィールドに立てば、新感覚のジギングゲームを展開できるだろう。全長(m)1.65継数(本)1仕舞(cm)165
オイレスサーメットブッシュ
オイレス工業(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から7日以内出荷オイレスサーメットGは、黒鉛を主体とする固体潤滑剤を焼結合金の組織中に均一に分散させた、高温用の自己潤滑軸受です。耐熱性に優れています。無給油で使用できます。繰り返しの高温にさらされても、割れや成長は生じません。高温で油潤滑困難な個所で優れた才能をしめします。機械加工用素材を用意しています。
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)
JST¥1,998税込¥2,1981袋(100個)9日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ビニール
エア駆動式リフター上向き・下向き兼用
エイテック(ATEC)¥47,980税込¥52,7781本6日以内出荷から31日以内出荷内蔵されたエアシリンダーにより、ワークをテーブルから持ち上げ、自由方向に移動できます。プレス機のT溝に挿入し、金型の移動、位置決め実施に適しています。材質メインボール:SUJ2 、サブボール:SUJ2、ボディー:Al、ボール受け部:SCM415
モジュラーヘッド用オール超硬シャンクアーバー
DIJET(ダイジェット工業)¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から4日以内出荷オール超硬シャンクの優れた防振効果により、高能率加工とチップの長寿命化を実現しました。 日本機械工具工業会(JTA)環境調和製品の最高ランク☆☆☆に認定され、荒加工から仕上げ加工さらに往復加工まで、21種類のヘッドとの組み合わせが可能で、工具の集約化が図れます。用途モジュラーヘッドシリーズ用


















![ソルティガ J TS DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60078360-250827-02.jpg)