カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(18)
  • ノーブランド(24)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(154)
  • MDF(エムディーエフ)(35)
  • SG Wonder zone(5)
  • コテラ商会(1)
  • リヒトラブ(12)
  • PHC(12)
  • クトクマーケティング(3)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(20)
  • 南海プライウッド(80)
  • ホームテイスト(212)
  • アイリスオーヤマ(90)
  • サンワダイレクト(87)
  • ナカバヤシ(80)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](48)
  • エスコ(46)
  • ノダ(43)
  • コクヨ(39)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「MDF」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFWRECOM
94,980税込104,478
1セット(9個)
5日以内出荷
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)25.4シリーズRP15 FW定格電力(W)15出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DFRECOM
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP30 F定格電力(W)30出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
関連キーワード
mdf合板特集