組み込みスイッチング電源 15V dc 6.67A 100WRECOM7日以内出荷
EN-55011、EN-55022、ES-60601、IEC/EN-60601CE、FC、cULus、UL、2MOPP100 Wスイッチモード医療用密閉電源 - RACM100シリーズRecom RACM100シリーズは、2 x MOPP安全認定を取得した医療用電源です。 これらの密閉型AC-DCコンバータは、3 x 2インチの小型パッケージに収納されており、スペースが問題となる用途に最適です。 RACM100密閉型電源は、85
仕様●出力電圧:15V dc●出力電流:6.67A●定格電力:100W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:91.4mm●幅:62mm●奥行き:39.2mm●重量:210g●最高温度:+85℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7228-16