カテゴリ

  • 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(1)
  • TRACO POWER(565)
  • RS PRO(195)
  • XP POWER(150)
  • コーセル(79)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(71)
  • マリンテック(67)
  • SMC(47)
  • KEMET(41)
  • TDKラムダ(37)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(36)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • MURATA(村田製作所)(23)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(22)
  • マキタ(21)
  • MEAN WELL(21)
  • Murata Power Solutions(21)
  • ダイヤトレンド(17)
  • omron(オムロン)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc36」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12WRECOM
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RP12-AR シリーズ DC/DC コンバータは、36160 V dc ( 1 秒間で 185 V dc )の非常に広い連続入力電圧範囲を備えた鉄道車両用途向けに設計されており、48 V、72 V、96 V、110 V dc の鉄道システムに適していますが、非鉄道高電圧バッテリ用途にも適しています。フィルタネットワークを内蔵し、3.3 V → +/-24 V のシングル又はデュアル出力を提供します。高効率で、周囲温度 -40 +85 ℃ の範囲でディレーティング、強制冷却、ヒートシンクの必要なしに使用できます。RP12-AR シリーズは、UVLO、OVP、SCP、OLP を備えています。このため、IoT センサ、バッテリ管理システム、電気フォークリフトへの電力供給など、さまざまな厳しい鉄道用途や産業用途に最適です。RP12-AR は、業界標準の 1 x 1 インチパッケージで提供され、3 年間の保証が付いています。入力電圧範囲: 36 → 185 V dc (最大) 3 kV dc/ 分の絶縁 周囲温度: -40 → +85 ℃ (ディレーティングなし 最大効率90 % コンパクトな 1 x 1 インチケースサイズ
仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●長さ:25.4mm●コード番号:185-5481アズワン品番65-7223-48
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:2.4A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●最低温度:-40℃●幅:25.4mm●コード番号:185-5392アズワン品番65-7223-35
絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:24V dc 36 → 185 V dc 12W 1セット 8個入RECOM
92,980税込102,278
1セット(8個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(8個入り)●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:36 → 185 V dc●入力電圧公称:36 → 160 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:12W●出力電流:500mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:あり●パッケージ:1 x 1 in●ロードレギュレーション:±0.1%●最高温度:+100℃, +85℃●コード番号:185-5395アズワン品番65-7223-15
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5WRECOM
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415SRECOM
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)134入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405S RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405SRECOM
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DFRECOM
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP30 F定格電力(W)30出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFWRECOM
94,980税込104,478
1セット(9個)
5日以内出荷
仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)25.4シリーズRP15 FW定格電力(W)15出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, RP10-2405SEW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, RP10-2405SEWRECOM
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP10 EW定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-20絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZ RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 1W, RSO-2405SZRECOM
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRSO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3 RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3RECOM
74,980税込82,478
1セット(22個)
5日以内出荷
仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, RP08-2405SAWRECOM
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様●UL-60950-1. UL認定. MTBFはBELLCORE TR-NWT-000332による値です。 動作温度範囲にはディレーティングがあります。. Recom 8 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP08-AWシリーズ. 4:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kVdcの絶縁 Pi入力フィルタ 過電圧、低電圧、過負荷、及び短絡保護 5面シールド 標準DIP24パッケージ 最大効率87 % 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)20.3定格電力(W)8出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2405SAW RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2405SAWRECOM
74,980税込82,478
1セット(8個)
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)9.9シリーズRP15 AW定格電力(W)15出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)3入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/M RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, REC10-2405SZ/H2/MRECOM
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 10 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC10-Mシリーズ. Recom REC10/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン / オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 10 W、2インチx 1インチパッケージに実装 2 kV dc及び3 kV dcの絶縁オプション 2:1又は4:1の入力電圧範囲 連続短絡保護(電力制限) 同期整流 フルSMD内蔵設計 リモコンピン 最大効率87 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC10定格電力(W)10出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1 ac, 2 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 3W, REC3-2415DRWZ/H2/ARECOM
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
仕様●EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3シリーズ. 絶縁耐圧2 kV DC (末尾がH2) 4 kV dc (末尾がH4)又は6 kV dc (末尾がH6) 調整型出力 2:1又は4:1 (末尾がZ)のワイドレンジ入力 最大効率85 % UL94V-0パッケージ素材 短絡保護、自動リスタート DIP24ミニチュアパッケージ●分離式:あり幅(mm)20.3シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)2 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/ARECOM
56,980税込62,678
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 ac出力数1
組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230W RECOM組み込みスイッチング電源 36V dc 6.39A 230WRECOM
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RACM230-G シリーズは、ファン冷却なしで連続出力電力をサポートするように設計されています。コンパクトな 2 インチ x 4 インチベースプレート設計により、用途内の金属製ハウジングから直接放熱することができます。最大 230 Watts で、Peak Power の数秒間、又は強制空冷の複数の連続負荷をさらに長い時間フレームで駆動できます。スマートファン出力を
仕様●出力電圧:36V dc●出力電流:6.39A●定格電力:230W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:32mm●重量:220g●効率:92 (Typ.)%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7224-99
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/ARECOM
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC6定格電力(W)6出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)10 dc出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, REC3-2412DRW/H4/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 3W, REC3-2412DRW/H4/ARECOM
51,980税込57,178
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様分離式:あり長さ(mm)32シリーズREC3定格電力(W)3出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±125入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)4 dc出力数2
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/M RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 7.5W, REC7.5-2405SRW/H2/A/MRECOM
61,980税込68,178
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 7.5 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC7.5シリーズ. 2 KVdc絶縁 2:1の入力範囲 最大効率86 % 絶縁ベースプレート付き5サイドシールドメタルケース 連続短絡保護、自動リスタート●分離式:あり奥行(mm)10.5シリーズREC7.5定格電力(W)7.5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)2 dc出力数1
Recom 定電流 LEDドライバ RECOMRecom 定電流 LEDドライバRECOM(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
1,398税込1,538特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Recom スイッチングレギュレータ,定格:1.65W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:1.65WRECOM
679税込747
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1A, 31WRECOM
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 31W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
689税込758
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
699税込769
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1.2ARECOM
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6 → 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 1 → 10 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 700mA, 24.5WRECOM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 12.25W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 350mA, 12.25WRECOM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 300mA, 10.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 300mA, 10.5WRECOM
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 17.5WRECOM
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 500mA, 28WRECOM
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様●出力電圧: 8 → 40V dc●最大出力パワー: 28W●出力電流: 500mA●調光: あり●入力電圧: 8→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 1.6 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●定格電流: 0 → 500mA●シリーズ: RBD-12V dc●構成: 密閉型●電力消失: 2.33W●EN-60950-1及びUL-60950-1適合. MTBF: MIL-HDBK217F (25 ℃の時) 記載温度範囲は、ディレーティングなしの値. Recom LIGHTLINE、3 → 20 W、定電流、ステップアップステップダウンLEDドライバ - RBD-12シリーズ. LIGHTLINE RBD-12シリーズ3-20 W定電流ステップアップステップダウンLEDドライバです。 このRBD-12シリーズの基板取り付け定電流LEDドライバは、デジタルPWM及びアナログ式の調光と参照電圧出力を特長としています。 この定電流LEDドライバの代表的用途には、太陽電池による照明、交通信号照明、輸送照明などがあります。. 基板、スルーホール取り付け又は配線済みバージョン デジタルPMW及びアナログ調光 高効率: 90 % 短絡保護及び過熱シャットダウン 電圧出力: 8 → 40 VdcRoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1ARECOM
919税込1,011
1個
7日以内出荷
Recom RPX-1.0 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1 A で、連続的な短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護されます。シールド付きのバックレギュレータ電源モジュールを備えています インダクタ 36 V dc の入力電圧と 1 A の出力電流を備えています SCP、OCP、OTP、UVLO 保護 3.0 x 5.0 mm 低プロファイル QFN パッケージ 熱管理を向上させるフリップチップ技術 イネーブル、パワーグッド、ソフトスタート、同期機能を備えています
仕様●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1A●コード番号:211-7168アズワン品番65-7214-04
Recom LEDドライバ IC RECOMRecom LEDドライバ ICRECOM
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A 1セット 10個入 RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V dc Output 1A 1セット 10個入RECOM
8,498税込9,348
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36 V dc●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V dc●出力電流:1Aアズワン品番65-7214-35
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5ARECOM
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7214-33
非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A 1セット 10個入 RECOM非絶縁型DC-DCコンバータ 0.8 → 30V Output 1.5A 1セット 10個入RECOM
10,980税込12,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Recom RPX-1.5 は、3 mm x 5 mm x 1.6 mm の熱特性を高めた QFN パッケージに収められたインダクタを搭載したバックコンバータです。入力範囲は 436 V dc で、5 V、12 V、又は 24 V の供給電圧を使用できます。出力電圧は、0.8 → 30 V dc の 2 つの抵抗器で設定できます。出力電流は最大 1.5 A で、連続短絡、出力過電流、又は過熱障害から完全に保護され
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧範囲:4 → 36●入力電圧公称:4 → 36 V dc●出力電圧:0.8 → 30V●出力電流:1.5Aアズワン品番65-7214-14
LEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCB RECOMLEDドライバ IC 700mA 1 → 10 V dc、PWM 調光 6-Pin PCBRECOM
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25℃)による値です。定電流LEDドライバ、RCD-24シリーズ - 基板非絶縁 最大10個の2 W LEDを駆動 定電流ソース 出力電流精度±2 %、出力電流安定性±1 % 最大効率96 % ワイド入力電圧範囲 PWMデジタル / アナログ電圧調光 リモートオン / オフ制御ピン 0~4 Vdcアナログ調光 短絡保護
仕様●出力電流:700mA●入力電圧:4.5 → 36 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:1 → 10 V dc、PWM●パッケージタイプ:PCB●ピン数:6●出力電圧 Max:35V●出力電圧 Min:2V●定格電流:0 → 700mAアズワン品番65-7246-44
Recom 定電流 LEDドライバ, 1A, 32W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1A, 32WRECOM
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 2 → 35V dc●最大出力パワー: 32W●出力電流: 1A●調光: あり●入力電圧: 4.5→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●定格電流: 0 → 1000mA●シリーズ: RCD-24-PLV dc●構成: オープンフレーム●一次タイプ: DC-DCRoHS指令(10物質対応)対応
Recom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2W RECOMRecom 定電流 LEDドライバ, 1.2A, 37.2WRECOM
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧: 3 → 31V dc●最大出力パワー: 37.2W●出力電流: 1.2A●調光: あり●入力電圧: 6→ 36 V dc●オペレーション: 定電流●LEDコントローラ: LEDドライバ●減光操作: 0 → 4.35 V dc、PWM●AC/DC入力電圧: dc●IPレーティング: IP67●出力: 31Vdc@1.2A●定格電流: 0 → 1200mA●シリーズ: RCD-24V dc●構成: 密閉型●電力消失: 800mWRoHS指令(10物質対応)対応
sc36特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc36