カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • RS PRO(35)
  • TRACO POWER(21)
  • SMC(20)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • BIGM(丸山製作所)(16)
  • VISHAY(10)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(9)
  • 三菱電機(9)
  • カシムラ(9)
  • EPCOS(9)
  • 椿本チエイン(8)
  • 未来工業(8)
  • MURATA(村田製作所)(8)
  • BOURNS(8)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(8)
  • コガネイ(7)
  • CKD(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc42」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入RECOM
13,980税込15,378
1セット(42個)
7日以内出荷
RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No60950-1認定
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
Recom スイッチングレギュレータ,定格:12W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:12WRECOM
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ RECOMRecom スイッチングレギュレータRECOM
1,798税込1,978
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Recom スイッチングレギュレータ,定格:3.3W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:3.3WRECOM
61,980税込68,178
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:9W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:9WRECOM
61,980税込68,178
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom スイッチングレギュレータ,定格:5W RECOMRecom スイッチングレギュレータ,定格:5WRECOM
61,980税込68,178
1セット(42個)
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ RECOMRecom 非絶縁型DC-DCコンバータRECOM
2,098税込2,308
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
スイッチング電源 48V dc 420mA 20W RECOMスイッチング電源 48V dc 420mA 20WRECOM
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃●コード番号:183-4099アズワン品番65-7224-69
スイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入 RECOMスイッチング電源 48V dc 420mA 20W 1セット 15個入RECOM
38,980税込42,878
1セット(15個)
7日以内出荷
RAC20-Kシリーズは、高効率基板実装電力変換モジュールです。特に軽負荷条件下でのエネルギー損失が極めて低く、IoTやスマート機器に付随する常時稼働及びスタンバイモード動作の基準となっています。この電源装置は、全世界の主電源入力範囲85~264 V acに対応しています。これらのAC/DCモジュールは、-40~+85℃の温度範囲で動作し、完全に保護されたシ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●出力電圧:48V dc●出力電流:420mA●定格電力:20W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●長さ:52.5mm●幅:27.4mm●奥行き:23mm●重量:60g●効率:85%●最高温度:+85℃●最低温度:-40℃アズワン品番65-7210-43
スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOMスイッチングレギュレータ 1セット 42個入RECOM
49,980税込54,978
1セット(42個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:6.5 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:300mA●実装タイプ:PCBマウント●最低温度:-40℃●最高温度:+105℃●効率:83%●MTBF平均故障間隔:15000 x 10^3h●ロードレギュレーション:1 (Typ.)%●ラインレギュレーション:±1.5 (Typ.)%●リップルノイズ:150mV Pk-Pk●電力信号変換タイプ:DC-DC●コード番号:193-1789アズワン品番65-7221-17
スイッチングレギュレータ 1セット 42個入 RECOMスイッチングレギュレータ 1セット 42個入RECOM
46,980税込51,678
1セット(42個)
7日以内出荷
R-78Sは、シングルセル電池での動作用に設計されたDC-DCブーストコンバータです。入力電圧範囲は0.65 V-3.3 Vで、アルカリ、NiCd、NiMH、亜鉛炭素、リチウムなどの化学電池を使用して、安定な1.8 V、3.3 V又は3.6 V出力をマイクロプロセッサ、WLAN / Bluetoothモジュール、IoTシステムに給電できます。超高効率かつ低待機電力で、蓄えられたエネルギーを最
仕様●入数:1チューブ(42個入り)●入力電圧:0.65 → 1.3V dc●出力電圧:1.8V dc●出力数:1●出力電流:100mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+100℃●効率:93%●MTBF平均故障間隔:6963 x 10^3 h, 89365 x 10^3 h●ロードレギュレーション:±1%●ラインレギュレーション:±0.3%●リップルノイズ:100mV Pk-Pk●最大入力電流:7μAアズワン品番65-7215-30
c42-42 聖和特集