カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • Panasonic(パナソニック)(344)
  • BIGM(丸山製作所)(90)
  • SMC(24)
  • omron(オムロン)(12)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(7)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • イスカル(4)
  • KSフィルター(4)
  • 青木精密工業(3)
  • エスコ(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • RS PRO(3)
  • フクシマガリレイ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(2)
  • Vesrah(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec5-2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
3,998税込4,398特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2405SRWZ/H2/ARECOM
56,980税込62,678
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC5定格電力(W)5出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 ac出力数1
絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5WRECOM
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85