カテゴリ

  • 制御機器(97)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(707)
  • TRACO POWER(200)
  • SMC(157)
  • カワムラサイクル(111)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(96)
  • 伊東電機(82)
  • CKD(51)
  • Optibelt(30)
  • イトーキ(29)
  • BOURNS(23)
  • WURTH ELEKTRONIK(23)
  • オリエンタルモーター(18)
  • マリンテック(17)
  • GB[制御機器](17)
  • onsemi(15)
  • 3M(スリーエム)(12)
  • StarTech.com(11)
  • Fishiman(フィッシュマン)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(94)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mdc」の検索結果

関連キーワード
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, RI-2405S

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:55 → 135V dc 10 → 14 V dc, 5W, R12-100B

    RECOM
    8,698税込9,568
    1個
    翌々日出荷
    仕様●MTBF は MIL-HDBK 217F ( 25 ℃ )による値です。 動作温度が 70 ℃ を超える場合は出力をディレーティングします. Recom 1 → 5 W DIPシングル出力安定化絶縁DC-DCコンバータ - Rxx-Bシリーズ. 5W シングル出力安定化 DIP DC-DCコンバータは、可変出力電圧が最大210 V dcとなっています。この安定化DIP 24 DC-DCコンバータは、出力電圧が420 V dcを超えない範囲で直列接続することができます。. 出力調整型 可変出力電圧: 最大210 V dc 直列出力電圧: 最大420 V dc 外部電圧又は抵抗によるリモート電圧設定 入力 / 出力絶縁●出力電圧調整範囲:50 → 135Vdc●分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR12定格電力(W)5最高温度(℃)+70出力電圧(V)55 → 135 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)10 → 14 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCスイッチングレギュレータ RECOM

    Recom DC-DCスイッチングレギュレータ

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40出力数1
  • Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W RECOM

    Recom DC-DCスイッチングレギュレータ,定格:16W

    RECOM
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧 : 3.3V dc●出力電流 : 6 → 500mA●入力電圧 : 6.5 → 32V dc●実装タイプ : スルーホール●出力数 : 1●パッケージ : SIP 3●定格電力 : 16W●効率 : 88%●リップルノイズ : 75mV Pk-Pk●最高温度 : +85℃●シリーズ : R-78W-0.5●ラインレギュレーション : ±0.4%●幅 : 8.5mm●Recom R-78W-0.5シリーズシングル出力DC/DCコンバータ. Recom R-78W-0.5シリーズのDC-DCコンバータはコンパクトで、低プロファイルSMDスイッチングレギュレータです。 R-78W-0.5シリーズには、最高96 %の効率を発揮できます。つまり、これらのDC-DCコンバータには、ヒートシンクやファンは不要です。 このスイッチングレギュレータは、ディレーティングなしで-40 ℃と85 ℃の間で確実に動作できます。 これらのDC-DCコンバータは、スペースが限られた状況に最適な省スペースソリューションです。. 最大96 %の効率、ヒートシンクの必要なし 内蔵のダイオード保護回路 低プロファイル ワイド入力範囲 短絡保護、 RoHS互換RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入 RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5→ 5.5 V dc 1W 1セット 42個入

    RECOM
    13,980税込15,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    RFMDC/DCコンバータは、一般的にコスト重視の汎用電源絶縁および電圧マッチング・アプリケーションで使用されます。低コストであるにもかかわらず、1kVdc絶縁、産業用動作温度範囲(-40℃~+85℃)のディレーティングおよびUL/EN認証なしでの動作が保証された、完全指定のコンバータです。低コストの1Wコンバータ業界標準のピン配列SIP4絶縁:1kVdc効率:最大79%幅広い動作温度範囲:-40℃~+85℃UL60950-1、CAN/CSAC22.2No。60950-1認定
    仕様●入数:1チューブ(42個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5→ 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:1kV dc●定格電力:1W●出力電流:200mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:79%●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●幅:6mmアズワン品番65-7223-11
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2405S

    RECOM
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0505S

    RECOM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1S-0505 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1S-0505

    RECOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1S定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 8実装タイプ表面実装最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.12絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RE-1205S

    RECOM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●代表規格:UL 60950-1℃●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0505D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0505D

    RECOM
    28,980税込31,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RKZ-0505S

    RECOM
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1、EN-60601-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RKZシリーズ. Recom RKZシリーズの2 W DC/DCコンバータは、EN60950-1及び医療規格EN60601-1に適合しています。 このため、このDC/DCコンバータは、IGBTドライバ回路のようなハイエンドの産業用途及び標準的な医療用途に適しています。 RKZ絶縁コンバータは、RK及びRH DC/DCコンバータシリーズとピン互換が保たれているため、絶縁出力を1 Wから2 Wに簡単にアップグレードすることができます。. 高絶縁2 Wコンバータ 医療用途として認定 3 kV dc及び4 kV dcの絶縁オプション UL 94V-0パッケージ素材 効率84 % IGBT用途に最適 SIP7パッケージ 3年保証●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRKZ定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±15%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0512S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0512S

    RECOM
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)83入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0505S

    RECOM
    43,980税込48,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0512S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RI-0512S

    RECOM
    56,980税込62,678
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。 末尾の/Pは連続短絡保護を意味します。. Recom 2 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RIシリーズ. 業界標準のピン配列 ヒートシンク不要 SIP4パッケージ 高効率(80 % typ) コンデンサ入力フィルタ 絶縁耐圧1 kVdc (最小) 電圧: 入力±10 %、出力±5 % UL94V-0パッケージ素材●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRI定格電力(W)2出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)167入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2409S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RO-2409S

    RECOM
    43,980税込48,378
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)111入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROE-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, ROE-0505S

    RECOM
    22,980税込25,278
    1セット(42個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズROE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 4実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 2W, RS-1212D

    RECOM
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)±83入力電圧範囲(V)9 → 18 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RO-0505S

    RECOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり幅(mm)6シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 2W, RS-2415S

    RECOM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)134入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)500 ac出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P

    RECOM
    56,980税込62,678
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 2W, RS-0505S

    RECOM
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN60950-1. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSシリーズ. 高出力密度、-40 → +85 ℃の産業用温度範囲に対応。 このコンバータは、リモートオン / オフ制御のような機能を追加すると、非常に高度な産業用設計に最適な製品となります。. 2:1のワイド入力範囲 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 低ノイズ UL94V-0パッケージ素材 83 %の効率 SIP 8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)400入力電圧範囲(V)4.5 → 9 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(V)500 ac出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 18 → 36 V dc, 30W, RP30-2415DF

    RECOM
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP30 F定格電力(W)30出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)±1入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.75 → 5.25 V dc, 1W, RY-0515D

    RECOM
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.75 → 5.25 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10 → 40 V dc, 30W, RP30-2412SEW

    RECOM
    69,980税込76,978
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●EN60950、UL1950、CSA950. UL認定. 動作温度はディレーティングありの温度. Recom 30 Wシングル / デュアル及び49 Wトリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP30-TAシリーズ. 調整型出力 L-C入力フィルタ 最大8 Aの出力電流 6面連続シールド 高効率 絶縁電圧: 1.6 kV 業界標準のパッケージサイズ 4:1のワイド入力範囲 入力電圧最大±1 % ニッケルメッキの銅製ケース●分離式:あり長さ(mm)40.6シリーズRP30 EW定格電力(W)30出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2.5入力電圧範囲(V)10 → 40 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1.6 x 2 in実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFW RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 36 V dc, 15W, RP15-2415DFW

    RECOM
    99,980税込109,978
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●UL1950. UL認定. ディレーティングありの動作温度は-40~+105 ℃です。. Recom 15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP15-FWシリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 1.6 kV入出力間絶縁 Pi入力フィルタ。EN55022 Class Aに適合させるには外部フィルタが必要 低電圧、過電圧(シングル)、過負荷、及び短絡の保護 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準のピン配列●分離式:あり幅(mm)25.4シリーズRP15 FW定格電力(W)15出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)±500入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:95 → 210V dc 21 → 27 V dc, 5W, R24-150B

    RECOM
    139,800税込153,780
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり長さ(mm)31.8シリーズR24定格電力(W)5出力電圧(V)95 → 210 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)50入力電圧範囲(V)21 → 27 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RP-1212S

    RECOM
    54,980税込60,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●EN60950-1、UL609501-1、EN60601-1に適合. 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RPシリーズ. Recom RPシリーズは、小型で5.2 kV dcという非常に高い絶縁性を備えています。 DC/DCコンバータは、EN60601-1認定を得ており、医療用途及びIGBTドライバ用途に適しています。. 業界標準のピン配列 シングル及びデュアル出力オプション 250 Vac定格 5.2 kVdc絶縁により、電気通信及び安全装置用途に最適 UL94V-0パッケージ素材 高効率(80 % typ) 短絡保護 コンデンサ入力フィルタ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRP定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)2.6 ac出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, RE-2405S

    RECOM
    27,980税込30,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)21.6 → 26.4 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 22.8 → 25.2 V dc, 1W, RY-2405S

    RECOM
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度範囲には70 ℃超でのディレーティングがあります。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RYシリーズ. 調整型出力 リモートオン / オフ用制御ピン 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 ヒートシンク不要 完全密閉型 SIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.65シリーズRY定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)200効率0.6入力電圧範囲(V)22.8 → 25.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 9 → 36 V dc, 2W, RS-2409SZ/H3

    RECOM
    84,980税込93,478
    1セット(22個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度75 ℃超でディレーティングです。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 2 W SIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RS-Z/H3シリーズ. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 調整型出力 3 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズRS定格電力(W)2出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)222入力電圧範囲(V)9 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)3 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0515D

    RECOM
    28,980税込31,878
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり長さ(mm)19.6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±33入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0524 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0524

    RECOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●分離式:あり長さ(mm)15.24シリーズR1D定格電力(W)1最高温度(℃)+100出力電圧(V)±24 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±21入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0512D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0512D

    RECOM
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1205S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, RO-1205S

    RECOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - ROシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 全負荷時で最大85 %の効率 短絡保護 完全密閉型UL94V-0パッケージ SIP4業界標準ピンアウト●分離式:あり奥行(mm)10シリーズRO定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)12 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8 → 13.2 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0512S RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RE-0512S

    RECOM
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRE定格電力(W)1出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)84入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)1 dc出力数1
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0512D

    RECOM
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.1絶縁電圧(V)500 ac出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RD-0515D

    RECOM
    33,980税込37,378
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●EN-60950-1. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 2 W SIPデュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RDシリーズ. 非調整出力 絶縁耐圧1 kVdc 出力での電源共用 短絡保護 最大効率86 % UL94V-0パッケージ素材 業界標準SIP7パッケージ●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズRD定格電力(W)2出力電圧(V)±15 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±66入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R1D-0512

    RECOM
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●UL60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 1 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R1S ; R1Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大84 %の高効率●代表規格:RoHS℃●分離式:あり奥行(mm)6.7シリーズR1D定格電力(W)1出力電圧(V)±12 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±42入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 10実装タイプ表面実装ロードレギュレーション±6%絶縁電圧(kV)1 dc出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0509D RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:±9V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, RB-0509D

    RECOM
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RE / RBシリーズ. シングル及びデュアル出力オプション 絶縁耐圧1 kVdc UL94V-0パッケージ素材 業界標準ピン配列のSIP7パッケージ●分離式:あり幅(mm)6シリーズRB定格電力(W)1出力電圧(V)±9 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)±56入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション0.15絶縁電圧(V)500 ac医療規格認定あり%出力数2
  • Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8 RECOM

    Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, R05P05S/R8

    RECOM
    84,980税込93,478
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RxxPxxシリーズ. 1 Wの非整流型SIP 7 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。. 小型SIP7パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 短絡保護●分離式:あり長さ(mm)19.5シリーズR05P定格電力(W)1出力電圧(V)5 dc入力電圧(V)5 dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP 7実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.15絶縁電圧(kV)8 dc出力数1