カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 機構部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)

「mdct」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MDCT おすコネクタ イハラサイエンス

    MDCT おすコネクタ

    イハラサイエンス
    ¥1,359~税込¥1,495~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状コネクタ
  • ダイヤモンドカッター ターボ 高速 モノタロウ

    ダイヤモンドカッター ターボ 高速

    モノタロウ(63件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1枚
    当日出荷
    切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。 切口がきれいに仕上がる、刃先が切れ目なく繋がっているターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に仕様乾湿両用タイプターボ適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等ダイヤ層幅(mm)8販売区分業務用
  • 壁付きチェスト用【天板】 YAMAZEN(山善)

    壁付きチェスト用【天板】

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1枚
    5日以内出荷
    「壁付きチェスト」の上に載せて天板を強化する天板パーツ。素材は塩化ビニル樹脂化粧繊維板で、重さもありしっかりしています。天板裏には突起があり、横ずれを防止。水にも強く、濡れても水をはじいてササッとお手入れ可能。角は丸みのあるやさしいデザイン。載せた後の天板耐荷重:10kg
    用途壁付きチェスト用天板パーツ材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • 3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series SMC

    3画面 デジタルフローモニタ PFGV301Series

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・電圧表示/流量表示 設定により、センサ電圧表示/流量表示を選択可能。・スイッチ出力の設定可能 測定値を見ながら設定が可能。
    用途PFMV用専用モニタ適合フロースイッチ型式:PFMV5シリーズタイプ分離型モニタ部単位SI単位固定入力仕様電圧入力RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器

    ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE

    廣杉計器
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1袋(50個)
    8日以内出荷
    色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series SMC

    3画面デジタルフローモニタ PFGM302 Series

    SMC
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    13日以内出荷から23日以内出荷
    遠隔ラインのモニタリングが可能
    用途PF2M7専用タイプ分離型モニタ部規格CE/UKCAマーキング電源電圧(V)DC12~24±10%以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • インステート ワゴンA4・2段 シリンダー錠<配送時組立サービス付> イトーキ

    インステート ワゴンA4・2段 シリンダー錠<配送時組立サービス付>

    イトーキ
    ¥76,980税込¥84,678
    1台
    25日以内出荷
    仕様横仕切板2枚幅(mm)396質量(kg)24.8高さ(mm)607奥行(mm)590グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • 電圧選択ボタン付きUSB PD Type-C to 2.1mmDCプラグケーブル Adafruit

    電圧選択ボタン付きUSB PD Type-C to 2.1mmDCプラグケーブル

    Adafruit
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    7日以内出荷
  • チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.37A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588アズワン品番65-8091-92
  • チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入 SCHURTER

    チップヒューズ 0.25A 125V ac/dc 1206 1セット 5個入

    SCHURTER
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586アズワン品番65-8093-24
  • KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M) KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX 0.2pF ±0.1pF 250V dc ポリマー Dielectric SMD 積層有機コンデンサ(MLOC) 0603 (1608M)

    KYOCERA AVX
    ¥849税込¥934
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様AVX積層有機コンデンサ、MLシリーズ. 特許取得済みのMultilayer Low Loss Organic (MLO(TM))技術をベースにしています。 これらの新しいコンデンサは、セラミックと薄膜による従来型の受動的なSMDコンポーネントからのパラダイムシフトを表すものです。 積層有機コンデンサは、ポリマーベースのコンデンサであり、高電導性銅の相互接続を積層形式で使用しています。. 1 GHzを軽く超える周波数をサポートできる最先端の低ESR及び高SRF低プロファイルRFコンデンサ さらに、MLOCは基板に匹敵する拡張性によって信頼性の向上を実現 用途: RFパワーアンプ、低ノイズアンプ、フィルタネットワークなど長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.838×0.635高さ(mm)0.64奥行(mm)0.84電圧(V)250dc許容差±0.1pF温度係数0±30ppm/℃静電容量0.2pF温度特性ポリマーRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55 → +125実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603 (1608M)最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • USB Mini-B SMD Connector SPARKFUN

    USB Mini-B SMD Connector

    SPARKFUN
    ¥579税込¥637
    1個
    33日以内出荷
  • USB Female Type A SMD Connector SPARKFUN

    USB Female Type A SMD Connector

    SPARKFUN
    ¥449税込¥494
    1個
    33日以内出荷
  • DC Barrel Power Jack/Connector SMD SPARKFUN

    DC Barrel Power Jack/Connector SMD

    SPARKFUN
    ¥699税込¥769
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a common SMD barrel-type power jack for DC wall supplies. These are compatible with our DC wall supplies and have a 5.5mm jack, with a 2.1mm center pole diameter.
    アズワン品番67-0425-10