カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- モノタロウ(1)
- SCHURTER(3)
- SPARKFUN(3)
- SMC(2)
- イハラサイエンス(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- イトーキ(1)
- 廣杉計器(1)
- KYOCERA AVX(1)
「mdct」の検索結果

絶縁DC-DCコンバータ Vout:3.3/5V dc 4.5 → 5.5 V dc 500mW
RECOM¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷Recom R05CT05S は、用途に最適な、低コストで低プロファイルの 500 mW SMD 絶縁 DC/DC シングル出力コンバータです。堅牢な絶縁が必要な通信、電流検出、医療用途など5 V 入力と、ユーザー定義可能な単一の安定化 3.3 V 又は 5 V 電源を備えた単一ソリューションです。出力最小負荷要件はありません。標準絶縁は、2MOPP 定格の医療用途向けの 5 kV ac /仕様●出力電圧:3.3/5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:5kV●定格電力:500mW●医療規格認定:あり●シリーズ:R05CTアズワン品番65-7219-44