カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(16)
- カー用品(14)
- パソコン/周辺機器(9)
- メカニカル部品(8)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
- SMC(34)
- SPARKFUN(1)
- アズワン(1)
- イハラサイエンス(1)
- エムディーエス(1)
- センチュリー(1)
- ミツビシ(3)
- ムラテックKDS(2)
- メディアカバーマーケット(20)
- 三菱電機(2)
- 岩崎電気(16)
エコロジープロダクト
サービス分類

液晶保護フィルム MINISFORUM MDSA156 15.6インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種MINISFORUM MDSA156取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
覗き見防止 プライバシー フィルター MINISFORUM MDSA156 15.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,398税込¥4,8381枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種MINISFORUM MDSA156取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920x1080)特性のぞき見防止180度
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から45日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPCねじ規格細目
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷から50日以内出荷材質(本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当、(プラスティックパッド)TPVねじ規格細目
ヴィドマー マシンキャビネット用ドローア浅型
ムラテックKDS¥19,980税込¥21,9781台8日以内出荷用途工具やパーツの収納に最適材質スチール(SPCC)質量(kg)5.5高さ(mm)40色(本体)グレー
光ファイバー LCアダプタモジュール デュプレックス OM4
PANDUIT(パンドウイット)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷トラスコ品番161-0523高さ(mm)18質量(g)9タイプOM4縦(mm)46.4横(mm)15.8アズワン品番64-8466-33
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷から36日以内出荷材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15
ストッパシリンダ RS2H8
SMC¥75,980税込¥83,5781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
ストッパシリンダ RS2H6
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 70クラス 広角タイプ
岩崎電気¥64,980税込¥71,4781台4日以内出荷から92日以内出荷重耐塩仕様質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)63.2(200V)定格周波数(Hz)50/60共用本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応風速(m/s)60(設計許容)保護等級IP65材質(カバー)強化ガラス光源寿命60000時間(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 80クラス 中角タイプ
岩崎電気¥95,980税込¥105,5781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)78.8(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 60クラス 中角タイプ
岩崎電気¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)3.1取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)53.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 40クラス 中角タイプ
岩崎電気¥63,980税込¥70,3781台4日以内出荷から92日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)40.3(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上82、水平面上84周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ中角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ストッパシリンダ RS2H5
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・豊富な機種により、ニーズに合わせた選択を可能にし、コンベアラインの 自動化・省力化を実現。 ・オートスイッチ付(RSDQシリーズ:RSDQ、RSDGシリーズ:RSDG)
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) アームタイプ 20クラス 中角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)グリーン購入法適合演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 10クラス 中角タイプ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 30クラス 中角タイプ
岩崎電気¥32,980税込¥36,2781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)24.9、(200V)25.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc UNO(レディオック ウノ) フランジタイプ 20クラス 中角タイプ
岩崎電気¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から92日以内出荷質量(kg)1.35色(仕上)サテンブラック材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~35フランジアルミダイカスト消費電力(W)(100V)14.8、(200V)15.6定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100/200共用ビームの開き(°)1/10ビーム:48保護等級IP65時間光束維持:60000時間(光束維持率80%)材質(カバー)前面:強化ガラス口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外120)演色指数(Ra)80耐雷サージ15kV(コモンモード)調色の可否不可
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)60クラス
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)53.5定格電圧(V)100/200~242対応(50/60Hz)コード長さ(m)1.5風速(m/s)設計許容:60芯数3芯防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)電源タイプ電源直結式使用場所屋内外電球の種類LED耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)80クラス
岩崎電気¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量3.1kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)78.8定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)40クラス
岩崎電気¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ)30クラス
岩崎電気¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷仕様取付角度制限なし(エニーポジション)、口出線:キャプタイヤケーブル(器具外1500mm)、質量2.4kg、重耐塩仕様使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)(200V)30.5定格電圧(V)100/200~242対応50/60Hz風速(m/s)設計許容:60防塵防水性能IP65光源寿命60000時間(光束維持率80%)耐雷サージ15kV(コモンモード)
Type-Cケーブル一体型 AC充電器(PD 45W対応)
エムディーエス¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Power Delivery(PD)45W対応のType-Cケーブル一体型 AC充電器。各メーカーChromebookやSurfacegO2、dynabook K50・K60などにマルチ対応します。ケーブル一体型なのでそのまますぐ使用可能、5V/2.4A出力のサブ充電ポートも1つ付いていて便利です。安心のPSE認証品。
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25S2B
SMC¥159,800税込¥175,7801個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら