カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- RECOM
- 未来工業(11)
- シグマ光機(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- マイト工業株式会社(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- 三木プーリ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- タカチ電機工業(2)
- 鶴見製作所(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ミドリ安全(2)
- ファスリンク(2)
- KNフジニッテイ(2)
- 日本医理器材(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- FOOTMAX(フットマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「pk28」の検索結果

Recom スイッチングレギュレータ,定格:10W
RECOM¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージRoHS指令(10物質対応)対応