カテゴリ
- メカニカル部品(23)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 制御機器(7)
- 切削工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 溶接用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 事務用品(2)
- 電動工具(2)
- テープ(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業服(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 未来工業(11)
- シグマ光機(9)
- 鹿島化学金属(UKB)(8)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(5)
- RECOM(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- マイト工業株式会社(4)
- EFFEX(エフェックス)(4)
- 三木プーリ(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- タカチ電機工業(2)
- 鶴見製作所(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- ミドリ安全(2)
- ファスリンク(2)
- KNフジニッテイ(2)
- Thermo Scientific Nalgene(2)
- FOOTMAX(フットマックス)(2)
- オリエンタルモーター(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「pk-28」の検索結果

布粘着テープ PK-28
ニトムズ(7件のレビュー)¥379~税込¥417~1巻ほか当日出荷手軽さが魅力の薄手タイプ用途段ボール、プラスチックケースなどの封緘、梱包に。引張強度(N/25mm)111引張強度(N/10mm)縦:53横:36(参考値)粘着力(N/20mm)6.4粘着力(N/25mm)9.7巻戻し力(N/50mm)12.5(参考値)巻戻し力(N/25mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
コネクタ( PF管用)
未来工業¥359~税込¥395~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷差し込むだけでOK!スプリングにより差し込めば抜けなくなるスピーディータイプです。 キャップ付ですから、 トロ侵入がありません。
リブスターベルト PK形
三ツ星ベルト(4件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から52日以内出荷リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
ファスリンク(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(1000本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
水性サインペン プレイカラーK
トンボ鉛筆(1件のレビュー)¥80税込¥881本当日出荷から4日以内出荷1本で色々な筆記ができる超極細芯と新太芯のツインタイプ。線幅0.3mmの極細芯なら細かい文字もつぶれない。イラストも描きやすい繊維芯の新太芯。ペン先がつぶれにくく、ベストな太さが続きます。用途イラスト、オーバーライン、チェック用商品タイプ使い切り本体
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)
KNフジニッテイ(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。仕上ユニクロ
コネクタ(PF管用)
未来工業¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ワンタッチ型のPF管用防水コネクタです。内部に防水リング、パッキンが付いています。用途PF管用防水コネクタです。
スポンジ鏝(黄)スリット付き
宮谷製作所¥1,198税込¥1,3181本当日出荷用途用途:洗い出し・土間・タイルなどのふき取り作業長さ(mm)280幅(mm)137高さ(mm)30適合用途玄関・タイル掃除繰り返し・詰め替え対応
金型砥石PA
TRUSCO¥8,498税込¥9,3481箱(10本)当日出荷から翌々日出荷プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220材質Al2O3、SiO2長さ(mm)150色桃色適合材金型
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥9,498~税込¥10,448~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-20~+75保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
未晒紙完封箸 アスペン元禄
やなぎプロダクツ¥519税込¥5711袋(100膳)翌々日出荷木肌の白いアスペン材を使用した未晒の紙完封箸です。木製割箸を紙で個包装しました。使用後は燃えるごみとして処理できます。印字は環境に配慮して水性インクを使用。爪楊枝を省きました材質アスペン材全長(mm)240質量(g)4.8タイプ元禄箸アズワン品番64-9284-02TKG品番9-1570-0101
超耐滑作業靴 ハイグリップ H-100C
ミドリ安全(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。 交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。 抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。用途食品工場、厨房、食堂、清掃作業材質(甲被)人工皮革足幅EEE
ポリドライブプーリー PK
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個3日以内出荷から6日以内出荷ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。種類ポリドライブプーリー
耐滑厨房シューズ
日進ゴム¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷から4日以内出荷つま先ワイドで履き心地良好です。 インソールは通気穴付で蒸れにくく、抗菌防臭加工を施しているので快適です。 耐滑性(グリップ力)区分5に適合しています。用途食品工場、厨房形状ローカット種類作業靴機能耐滑甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
真空パッド PK2 高耐久性パッド・平形タイプ パッド単体 PK2
コンバム(旧:妙徳)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷から13日以内出荷耐久性に優れたTPU(熱可塑性ポリウレタンエラストマー)製。【耐摩耗性】。・従来のゴム材質の約10倍。【耐油性】。・鉱物油、動植物油等に。【耐候性】。・特にオゾンに対して優れており高寿命。。凸曲面追従性を有したリップ形状で多様なワーク形状に対応。。パッド内面の溝で油膜付きワーク吸着時の横滑りを防止。。PKMG(NBR)シリーズと比較し約40%軽量化。・従来タイプPKMGシリーズとの取付互換性あり。・パッド取付部補強用の芯金不使用のため、分別廃棄不要。環境にも優しい!
超耐滑作業靴 ハイグリップ・ザ・フォース NHF-700
ミドリ安全¥5,898税込¥6,4881足6日以内出荷から7日以内出荷ふわふわな履き心地&最高の耐滑性能を実現した、「動きやすい」にこだわった高反発ハイグリップ、軽量でクッション性と耐久性にも優れ、水・油などの滑りやすい床でも滑りにくいハイグリップソールです。、水や油の付着した床面でも全方向に優れたグリップ力。縦方向はもちろん、斜め方向にも液体が通るため、接地面に水分が付着しにくい。、指で押したただけでも実感できるほどふわふわなコンポジットミッドソール。優れた反発力で地面を踏みつけた際に次の一歩へとスムーズに動けます。、取外し可能で通気性&クッション性も良いEVAインソール裏面には通気性を高める通気孔加工を施しています。、跳ねるようなクッション性でスムーズな足運びと疲労軽減を実現。立ち作業に適しています。、塗り床・グレーチング床・ステンレス床・タイル床・細かい凸凹床などが混在する環境でも高い耐滑性能を発揮します。、フィット性を高め、通気性も良い履き口構造。、ベロ裏には管理がしやすい氏名記入欄付。、スリップサイン搭載、つま先保護性能(先芯装備)はありません。仕様●先芯:なし●甲被:人工皮革●中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)●靴底:高反発EVA・合成ゴム●標準重量:520g/足 ※両足での重さです![CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897410-241004-02.jpg)
CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥159,800税込¥175,7801台7日以内出荷幅(mm)760質量(kg)27高さ(mm)590奥行(mm)354管径(Φmm)延長排気:40貫通穴径(Φmm)75(給排気筒径:60)暖房の目安(コンクリート)温暖地:24畳(39.5m2)まで、寒冷地:28畳(46.0m2)まで暖房の目安(木造)温暖地・寒冷地:18畳(29.5m2)まで外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)590×760×354暖房出力(kW)6.80~1.77省エネ基準達成率(%)100安全機能炎監視、排気管抜け検知、不完全燃焼防止装置、再点火防止機能、対震自動消火装置エネルギー消費効率(%)86待機時消費電力(W)0.8
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-374
三木プーリ¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。質量(kg)13変速比0.04375全幅(mm)210ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)3.7伝達容量(kW)【中速】5.2【低速】1.1【高速】8軸穴径(Φmm)250
ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-224
三木プーリ¥169,800税込¥186,7801個31日以内出荷・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。質量(kg)13変速比0.04375全幅(mm)210ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2伝達容量(kW)【中速】5.2【低速】1.1【高速】8軸穴径(Φmm)250
プッシュつまみ PK04型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂材質(本体)亜鉛合金質量(g)76種類丸形取付部その他
SDS-plusコールドチゼル
Rakuda(ラクダ/清水製作所)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10先端幅(mm)22シャンク形状SDS-plus
プッシュつまみ PK03型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)材質亜鉛合金(ZDC)材質(本体)亜鉛合金質量(g)67種類つまみ材質(ケース)ABS樹脂材質(キャップ)ABS樹脂適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
SDS-plusブルポイント
Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷適合機種【ボッシュ】GBH2-26DE、GBH2-26DRE、GBH2-26DFR、GBH2-28DV、GBH2-28DFV、GHB3-28DRE、DBH4DFE、GBH4-32DFR、GBH18V-ECH、GBH36V-LI、GBH36V-LIN(H)、GBH36VF-LI、GBH36VF-LIN(H)、GAH500SE、PBH2100RE【ヒルティ】TE7-A、TE7-C、TE16-C、TE16-M、TE30-M-AVR、TE35、TE40-AVR【マキタ】HR200DRJSP、HR202DFRX、HR202DZK、HR242DRFX、HR242DZK、HR244DRMX、HR261DRDX、HR261DZK、HR262DRDX、HR262DWBX、HR262DZK、HR2432、HR2450、HR2450F、HR2470F、HR2611F、HR2811F、HR3000C、HK0500【日立】DH18PH、DH24DVA、DH24PC3、DH24PF3、DH24PH、DH24PM、DH25DAL、DH28PC、DH28PCY、DH28PD、DH30PC2、DH36DAL、H25PV【リョービ】ED-263VR【マックス】PK-R241、PK-R261D、PK-R263寸法(mm)Φ10×250全長(mm)250シャンク径(Φmm)10シャンク形状SDS-plus



































![CORONA 寒冷地用大型ストーブ PKシリーズ 木造18畳/コンクリート28畳 コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03897410-241004-02.jpg)