カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • RECOM
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • KEMET(66)
  • SMC(7)
  • RADIALL(6)
  • KYOCERA AVX(5)
  • TDKラムダ(4)
  • アサダ(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • コガネイ(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • エスコ(1)
  • EPSON(1)
  • オリエンタルモーター(1)
  • タンガロイ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(1)
  • HITACHI(旧パロート)(1)
  • KSフィルター(1)
  • Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r18dc」の検索結果

特価
本日7月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Recom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0P RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:9V dc 11 → 32 V dc, 18W, R-629.0PRECOM
56,980税込62,678
1セット(15個)
5日以内出荷
仕様●R-6xxxP、R-5xxxPシリーズ. 調整可能な正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ 出力電圧調整可能 過負荷保護 ワイド入力範囲 R-5xxxPAシリーズは自動検出機能付き 連続短絡保護 リモートオン/オフ制御 最大効率96% SIP12パッケージ●分離式:なし幅(mm)9.1定格電力(W)18出力電圧(V)9 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)11 → 32 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%出力数1
Recom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/A RECOMRecom DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, REC6-2412SRW/R10/ARECOM
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
仕様●IEC60601-1、C22.2 601-1、C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 6 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC6-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイド入力範囲 パイネットワーク入力フィルタ 最大効率86 %●分離式:あり奥行(mm)10.2シリーズREC6定格電力(W)6出力電圧(V)12 dc入力電圧(V)24 dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)18 → 36 dcRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.6%絶縁電圧(kV)10 dc出力数1