Recom DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 3.5W, REC3.5-1205DRW/R10/A
- 仕様
- ●IEC60601-1、CSA C22.2 601-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、UL60601-1、UL 60950-1. CB、CSA. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 3.5 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-R10/Aシリーズ. 調整型出力 10 kVdcの強化された絶縁 業界標準DIP24パッケージ 連続短絡保護 2:1のワイドレンジ入力 最大効率86 %●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 32
- シリーズ
- REC3.5
- 定格電力(W)
- 3.5
- 出力電圧(V)
- ±5 dc
- 入力電圧(V)
- 12 dc
- 出力電流(mA)
- ±350
- 入力電圧範囲(V)
- 9 → 18 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP 24
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.6%
- 絶縁電圧(kV)
- 10 dc
- 出力数
- 2
- 内容量
- 1セット(15個)
集積回路(IC) の新着商品
カテゴリ

























