カテゴリ
- 制御機器(19)
- 受動部品その他関連用品(1)
- ディスクリート(12)
絞り込み
ブランド
- RENESAS
- モノタロウ(1)
- MICROCHIP(1,147)
- イスカル(165)
- アドウィン(3)
- ケイシーズ(4)
- ビット・トレード・ワン(17)
- Seeit(1)
- ナベヤ(1)
- ON SEMICONDUCTOR(161)
- onsemi(69)
- Pico Technology(74)
- SPARKFUN(174)
- SpiceNote(102)
- STMicro(315)
- サカエ(538)
- トリニティ(62)
- ホンダ(129)
- 三菱ふそう(128)
- 日本モレックス(molex)(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「pic」の検索結果
特価
関連キーワード

フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin
RENESAS¥119税込¥1311個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin
RENESAS¥339税込¥3731個当日出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)当日出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3140、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin
RENESAS¥139税込¥1531個3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin SOP
RENESAS¥539税込¥5931個3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 1MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 3V/μs動作温度 Min = -20 ℃幅 = 4.4mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-Pin
RENESAS¥419税込¥4611個3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 2.1Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 110%最小電流伝送率 = 44 %フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin
RENESAS¥379税込¥4171個3日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2502-4-A, ダーリントン出力, 16-Pin
RENESAS¥599税込¥6591個3日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 8-Pin SOP
RENESAS¥320税込¥3521個7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V標準スルーレート = 15V/μs動作温度 Max = +80 ℃寸法 = 5.2 x 4.4 x 1.49mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 14-Pin TSSOP
RENESAS¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷仕様実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = デュアル1チップ当たりのチャンネル数 = 4ピン数 = 14標準ゲインバンド幅積 = 14MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 6V/μs動作温度 Max = +85 ℃高さ = 1mmデュアルオペアンプ,ルネサスエレクトロニクス(NEC)RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics ライントランシーバ RS-232, 3.3 V、5 V, 16-Pin TSSOP
RENESAS¥249税込¥2741個8日以内出荷仕様トランスミッタ数 = 2パッケージタイプ = TSSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16レシーバ数 = 2標準シングル供給電圧 = 3.3 V、5 Vデータレート = 500kbpsトランシーバ数 = 2インターフェース規格 = RS-232トランスミッタ信号タイプ = シングルエンディドレシーバ信号タイプ = シングルエンディド動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +70 ℃幅 = 4.5mmRS-232ラインドライバ / レシーバ、Intersil. 最大1 Mbpsのデータ転送速度、IEC61000 ESD保護、低電力シャットダウンモード、小型QFNパッケージなど、さまざまな構成のRS-232トランシーバが用意されています。RoHS指令(10物質対応)対応
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 1MHz, 8-Pin SOIC
RENESAS¥1,998税込¥2,1981袋(25個)8日以内出荷仕様実装タイプ:表面実装 、 タイマータイプ:規格 、 パッケージタイプ:SOIC 、 内部タイマー数:1 、 ピン数:8 、 最大入力周波数:1MHz 、 動作供給電圧 Min:2 V 、 動作供給電圧 Max:18 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 動作温度 Max:+85 ℃ 、 低レベル出力電流 Max:20mA 、 高レベル出力電流 Max:-0.8mA 、 幅:4mm 、 555タイマ、Intersil. Intersilの555タイマは、正確なタイミングのパルスを発生させることが可能な非常に安定したコントローラです。 単安定動作では、外部抵抗器1個とコンデンサ1個で時間遅延を制御します。 無安定動作では、周波数及びデューティーサイクルは外部抵抗器2個とコンデンサ1個で正確に制御されます。. マイクロ秒から日までのタイミング ICM7242は長期固定タイマRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics デュアルSPDT アナログスイッチ 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 V, 16-Pin SOIC
RENESAS¥1,698税込¥1,8681袋(5個)8日以内出荷仕様構成 = デュアルSPDTパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装標準シングル供給電圧 = 9 V、12 V、15 V、18 V、24 V、28 Vスイッチタイプ = アナログピン数 = 16電源タイプ = デュアル, シングル入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = 差動標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±9 V動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃1チップ当たりのチャンネル数 = 2幅 = 4mmアナログスイッチ、Intersil. Intersil製のアナログ及びマルチプレクサスイッチは、幅広い目的に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,798税込¥3,0781袋(5個)8日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 4.5MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = NoCA3240 / CA3240A、デュアル、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. CA3140のデュアルバージョン 内部補償 MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 5 ~28 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,398税込¥2,6381袋(5個)8日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V標準ゲインバンド幅積 = 3.7MHz標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V標準スルーレート = 7V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3140 / CA3140A、4.5 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / バイポーラ出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 広いコモンノード入力電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥18,980税込¥20,8781本(50個)8日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics オペアンプ, 6 ~15 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,898税込¥3,1881袋(5個)8日以内出荷仕様実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIP電源タイプ = デュアル, シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 6 → 15 V標準デュアル供給電圧 = ±3 V, ±5 V標準スルーレート = 30V/μs動作温度 Min = -55 ℃レール to レール = NoCA3130 / CA3130A、15 MHz、BiMOSオペアンプ、MOSFET入力 / CMOS出力、Intersil. MOSFET入力段が低入力電流、高入力インピーダンスを実現 単一電源用途に最適 コモンモード入力電圧範囲に負電源レールを含むRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics MOSFETパワードライバ, 4A, 4.5~16 V, 8-Pin PDIP
RENESAS¥2,398税込¥2,6381袋(2個)8日以内出荷仕様ドライバ数 = 1動作供給電圧 Min = 4.5 V動作供給電圧 Max = 16 Vトポロジー = ローサイド実装タイプ = スルーホールピーク出力電流 = 4A出力数 = 2極性 = 非反転パッケージタイプ = PDIPピン数 = 8入力ロジック互換性 = CMOS幅 = 6.35mmローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 4 A, 3-Pin SOT-32
RENESAS¥159税込¥1751個8日以内出荷仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : SOT-32●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 750●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2.5 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●高さ : 10.8mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら