カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • モノタロウ(5)
  • SMC(1,162)
  • YAMAHA(ヤマハ)(187)
  • ERECTA(エレクター)(133)
  • メディアカバーマーケット(111)
  • JAPANNEXT(108)
  • NSK(日本精工)(103)
  • イトーキ(92)
  • ATEN(81)
  • エスコ(54)
  • リスパック(52)
  • XP POWER(47)
  • アズワン(45)
  • JAE(日本航空電子工業)(45)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(45)
  • 黒田精工(44)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(44)
  • サンワサプライ(40)
  • 三菱電機(39)
  • FILCO(ダイヤテック/DIATEC)(36)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ps2」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-1, トランジスタ出力, 4-PinRENESAS
229税込252
1個
当日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
319税込351
1個
欠品中
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-4, トランジスタ出力, 16-PinRENESAS
249税込274
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%最小電流伝送率 = 80 %フォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2501L-1, トランジスタ出力, 4-PinRENESAS
189税込208
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 1ピン数 = 4パッケージタイプ = SMT入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 3μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 600%標準降下時間 = 5μsフォトカプラ バイポーラ出力、ルネサスエレクトロニクス. 汎用Trフォトカプラ. 海外安全規格:UL認定品 PS2561A-1-A、PS2761-1-AはULの他にBSI、北欧 PS2581AL1/AL2-AはULの他に、(VDE)、BSI、北欧 PS2861-1-AはULの他に、BSI (付加絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2502-4-A, ダーリントン出力, 16-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS2502-4-A, ダーリントン出力, 16-PinRENESAS
549税込604
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = スルーホール実装出力デバイス = ダーリントン最大順方向電圧 = 1.4Vチャンネル数 = 4ピン数 = 16パッケージタイプ = PDIP入力電流タイプ = DC標準上昇時間 = 100μs最大入力電流 = 80 mA絶縁電圧 = 5000 Vrms最大電流変換率 = 2000%標準降下時間 = 100μsフォトカプラ ダーリントン トランジスタ出力、ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品RoHS指令(10物質対応)対応
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 ダーリントン出力 1袋 10個入RENESAS
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
DC 入力 / ダーリントントランジスタ出力フォトカプラ(オプトカプラ)は、GaAs 赤外線発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタを含む光結合アイソレータです。このタイプはダーリントン構成により、低電流 DC 入力で動作できます。PS2802-1 及び PS2802-4 は、GaAs 発光ダイオードと NPN シリコンダーリントン接続フォトトランジスタをプラスチック SSOP にまとめた光結合アイソレータで、高密度用途に適しています。このパッケージは、周辺光を遮断するシールド効果があります。高絶縁電圧( BV:2 500 Vr.m.s) 小型薄型パッケージ( 4、16 ピン SSOP、ピンピッチ 1.27 mm ) 高電流伝達率( CTR:2 000 % 標準) @IF:1 mA、VCE:2 V ) 用途 プログラマブルロジックコントローラ 測定器 ハイブリッド IC
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントン●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:200μs●最大入力電流:5 mA●絶縁電圧:2.5 kVrms●標準降下時間:200μs●コード番号:186-4373アズワン品番65-7255-96
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入RENESAS
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7231-22
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-96
フォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ スルーホール実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:スルーホール実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-44
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 3500個入RENESAS
729,800税込802,780
1セット(3500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7091アズワン品番65-7231-87
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7235-16
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入RENESAS
879,800税込967,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-90
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1セット 2500個入RENESAS
739,800税込813,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7087アズワン品番65-7235-22
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.3V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:Mini-Flat●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-05
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入RENESAS
7,498税込8,248
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7073アズワン品番65-7230-28
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 5個入RENESAS
3,500税込3,850
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:ダーリントンフォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:16●パッケージタイプ:SSOP●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7229-04
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 100個入RENESAS
8,498税込9,348
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(100個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7228-84
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:4 トランジスタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:4●ピン数:12●パッケージタイプ:SOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7095アズワン品番65-7230-27
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 25個入RENESAS
2,798税込3,078
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7076アズワン品番65-7229-77
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 10個入RENESAS
1,498税込1,648
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:フォトトランジスタ●最大順方向電圧:1.4V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:LSOP●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7067アズワン品番65-7230-22
フォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-Pin RENESASフォトカプラ Renesas Electronics (ルネサス ) PS9113-A, IPM駆動用, 5-PinRENESAS
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 2.1Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC絶縁電圧 = 3750 Vrms最大電流変換率 = 110%最小電流伝送率 = 44 %フォトカプラ IC(アナログ)出力 1,ルネサスエレクトロニクス(NEC). 海外安全規格:UL認定品 PS99613-Aは、ULの他にCSA認定品、 PS9587L1/L2-Aは、CSA、BSI、北欧規格認定品
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入 RENESASフォトカプラ 表面実装 チャンネル数:2 オープンコレクタ出力 1袋 2個入RENESAS
1,698税込1,868
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:光電センサ●最大順方向電圧:1.8V●チャンネル数:2●ピン数:8●パッケージタイプ:SO●入力電流タイプ:DCアズワン品番65-7233-63
ps2特集
  • おすすめ人気ランキング
  • ps2