カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • RENESAS
  • ノーブランド(4)
  • エーモン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • SAMTEC(1)
  • 内藤電誠町田製作所(1)
  • ルネサスエレクトロニクス(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「renesas e2」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デバッグエミュレータ RENESASデバッグエミュレータRENESAS(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様Renesas E2 emulator Lite (E2 Lite)オンチップデバッグエミュレータとフラッシュプログラマは、RXシリーズ及びRL78マイクロコントローラ用に設計されています。また、E1エミュレータとの互換性もあります。電圧は3.3 Vで、5 Vではありませんが、E1エミュレータ用のボードに接続できます。このコスト効果の高いデバイスには、RL78及びRXファミリのデバッグ / フラッシュプログラミング用のIDE e2studio及びコンパイラが搭載されています。E2エミュレータLiteは、趣味のプロジェクトから専門的な開発にも対応します。付属品USBデータケーブル、ユーザーのデータケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) RENESASRenesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263)RENESAS
689税込758
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 82 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 1.8 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 VNチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクスRoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン RENESASRenesas Electronics マイコンRENESAS
449税込494
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 28-Pin PLCC RENESASルネサス, プログラマブルタイマ回路, 10MHz, 28-Pin PLCCRENESAS
3,500税込3,850
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Renesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOP RENESASRenesas Electronics マイコン R5F10Y47ASP#30 8ビット RL78ファミリ, 20MHz, 4 kB フラッシュ, 16-Pin SSOPRENESAS
1,398税込1,538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様ファミリー名 = RL78パッケージタイプ = SSOP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 16デバイスコア = RL78データバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 500 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 0ADCチャンネル数 = 8標準動作供給電圧 = 2 → 5.5 V高さ = 1.55mmRL78 / G10、16ビットマイクロコントローラ、ルネサスエレクトロニクス. RL78/G10は、ローピンカウントマイクロコントローラです。特別な機能(低電圧検出機能付きリセット回路及びウォッチドッグタイマ)を内蔵しています。 RL78/G10は、家電製品や一般的な消費者向け電子機器のような小容量メモリと小型パッケージが求められる製品に最適です。. CISCアーキテクチャ 20 MHzまでのCPU動作を実現する高精度オンチップ発振器 フラッシュメモリ: 1 → 4 KB RAM: 128 → 512バイト 周囲動作温度: -40 → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応