カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5,379)
- ホンダ(6,568)
- トヨタ(4,352)
- YAMAHA(ヤマハ)(3,778)
- スズキ(3,593)
- TRUSCO(3,521)
- エスコ(2,681)
- Kawasaki(2,589)
- MAZDA(マツダ)(2,538)
- ニッサン(1,903)
- 大阪魂(1,864)
- Panasonic(パナソニック)(1,625)
- スバル(1,534)
- SK11(1,139)
- コクヨ(1,138)
- ノーブランド(1,096)
- ダイハツ(1,084)
- アズワン(1,060)
- マキタ(1,006)
- ミツビシ(970)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ネグロス電工
ネグロス電工のページです。ネグロス電工は、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在180件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | ネグロス電工株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒136-0071 東京都江東区亀戸2-40-1 |
特価

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥37~税込¥41~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
レベル調整スペーサー
ネグロス電工(6件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ダンシールKP(軽量耐火パテ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥899税込¥9891袋当日出荷耐火性、難燃性、防水性、耐候性に優れた万能パテです。 軽量、柔軟で夏場は垂れにくく、冬場でも固くなりにくい非硬化型のため作業性が 抜群です。 撤去、再施工が容易です。屋内・屋外を問わず色々な穴埋めに使用できます。 半分に分けて使用でき、施工しやすいサイズです。質量(g)280g(2本)
ジョイントボックス
ネグロス電工(16件のレビュー)¥41~税込¥45~1個ほか当日出荷から翌々日出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン色半透明
ワールドダクター(ダクタークリップ用保護キャップ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥879税込¥9671袋(10個)当日出荷取り付けの際は、ねじ側からはめ込んでください。適合ダクターlクリップ材質軟質塩化ビニル
ハゼ式折板屋根用支持金具 SD-DSH1
ネグロス電工(9件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。仕様ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)アズワン品番64-1093-56
ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))
ネグロス電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(20個)ほか当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。 接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。材質軟質塩化ビニル
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から17日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
全ねじ交差金具(おむすびくん)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷から翌々日出荷天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。 任意の角度で交差部を固定できます。 ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。 本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。材質溶融亜鉛めっき仕上げ、電気亜鉛めっきユニクローム処理(ボルト・ナット)