14ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクトホルダー ネグロス電工ダイレクトホルダーネグロス電工
599税込659
1個
9日以内出荷
カバー ネグロス電工カバーネグロス電工
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
ワイヤーキャップ ネグロス電工ワイヤーキャップネグロス電工
699税込769
1袋(20個)
7日以内出荷
トレイ切断時のワイヤー切断面の保護に最適です。
木材用ケーブル支持具 ネグロス電工木材用ケーブル支持具ネグロス電工
1,498税込1,648
1セット(10個)
3日以内出荷
木材に釘(木ねじ)1本で簡単に固定できます。 フック部がループ状になっているので、ケーブルを確実に保持します。 2つのフックで系統ごとに分けて配線できます。 90角や105角の小梁にも無理なく取り付けできます。
材質ポリプロピレングレー
ケーブル支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工ケーブル支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工
249税込274
1個
16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
材質ダクロタイズド塗装寸法A(mm)90
ハンガー ネグロス電工ハンガーネグロス電工
2,998税込3,298
1セット(20個)
当日出荷
ダクターチャンネル用太陽電池取付金具 ネグロス電工ダクターチャンネル用太陽電池取付金具ネグロス電工(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
折板屋根の山ピッチに対し、任意の位置に太陽電池モジュールを据え付けできます。 太陽電池同士の間隔を小さくし、設置面積に対しより多くの太陽電池モジュールを据え付けできます。 屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
吊りボルト振れ止め金具(両側用) ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具(両側用)ネグロス電工
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
みぞ形鋼用吊りボルト支持金具 ネグロス電工みぞ形鋼用吊りボルト支持金具ネグロス電工
439税込483
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
14,980税込16,478
1個
当日出荷から16日以内出荷
直線カバー ネグロス電工直線カバーネグロス電工
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
接続部吊り金具 ネグロス電工接続部吊り金具ネグロス電工
789税込868
1個
16日以内出荷
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
7,998税込8,798
1個
当日出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック用吊り金具 ネグロス電工外直角L形分岐ラック用吊り金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
L形分岐ラック ネグロス電工L形分岐ラックネグロス電工
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック ネグロス電工外直角L形分岐ラックネグロス電工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
アングルブラケット ネグロス電工アングルブラケットネグロス電工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
上下ベンド自在カバー用フックボルト ネグロス電工上下ベンド自在カバー用フックボルトネグロス電工
1,598税込1,758
1セット(8個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
T形分岐カバー ネグロス電工T形分岐カバーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
当日出荷から16日以内出荷
公共建築工事標準仕様アースボンド線用 ボルト・ナット ネグロス電工公共建築工事標準仕様アースボンド線用 ボルト・ナットネグロス電工
319税込351
1袋(2組)
翌日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス鋼製
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3 ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) FMY3-W3ネグロス電工
519税込571
1個
3日以内出荷
逆向きに使用してメッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。 容易に仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。
適合吊りボルトW3/8材質亜鉛合金表面処理電気亜鉛めっき適合ワイヤ8~22mm2許容静荷重(N[kgf])294[30]
屋外用ナイロンバンド ネグロス電工屋外用ナイロンバンドネグロス電工
549税込604
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。 ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクター ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) 短尺ダクターネグロス電工
749税込824
1本
当日出荷から16日以内出荷
切断、穴あけの手間が省けます。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具ネグロス電工
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
適合ケーブルラック/SR、QR、LR金属ダクト/DP12、DP18全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5
ナット回し具 ネグロス電工ナット回し具ネグロス電工(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
ナット通しの省力化が行えます。 軽量、コンパクトです。 裏表の使い分けでW3/8、M10及びW1/2に使用できます。
適合(六角ナット)W3/8、M10、(対辺距離)17(六角ナット)W1/2、(対辺距離)21材質ポリプロピレン質量(g)370
ITLハンガー ネグロス電工ITLハンガーネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷から3日以内出荷
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。 盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。 ALC板に使えます。
ねじ径M10適合ドリル径(mm)17引張強度N(kgf)980(100)最小中空幅(mm)57
タフジョイテープ2号 ネグロス電工タフジョイテープ2号ネグロス電工(1件のレビュー)
349税込384
1巻
予約販売
CVケーブルなど各種の高圧・低圧電力ケーブルの接続や端末処理テープとして最適。電気特性の優れたポリエチレンフィルムに合成ゴム粘着層を貼り合わせてあり、高度な絶縁性能を長期間保持します。内線規程1335-7電線の接続1335-1表による黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAAD004)適合品です。 電気的諸特性、耐水耐湿性、耐オゾン、耐候性、耐化学薬品性、良好な耐寒性、耐老化性、機械的性質に優れています。
用途各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。 上記各ケーブルの絶縁体損傷部の補修用。
タフロック イチジカン ホールド ネグロス電工タフロック イチジカン ホールドネグロス電工
6,298税込6,928
1袋(10個)
4日以内出荷
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 CD管をはじめポリエチレン管など幅広い配管に対応しています。 配管へワンタッチで取り付けし、埋め戻すだけの簡単施工です。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用) ネグロス電工小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)ネグロス電工
4,698税込5,168
1組
3日以内出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
SR・QRラック用ケーブルプロテクター ネグロス電工SR・QRラック用ケーブルプロテクターネグロス電工
3,500税込3,850
1セット(5本)
3日以内出荷
ケーブルラック親桁のエッジ部分にはめるだけで、確実なケーブル保護ができます。 L字形の2辺を使い分けて、SR、QRタイプに兼用できます。
材質軟質塩化ビニル適合(ラック)SR、QR長さ(m)1
チャンネルブラケット ネグロス電工チャンネルブラケットネグロス電工
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
子桁用照明器具取付金具(40W灯用) ネグロス電工子桁用照明器具取付金具(40W灯用)ネグロス電工
249税込274
1個
当日出荷
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])49(5)
補強子桁金具 ネグロス電工補強子桁金具ネグロス電工
949税込1,044
1本
翌々日出荷から16日以内出荷
ラックの分岐や接続箇所で子桁が不足する場合に補強として使用します。
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
259税込285
1個
翌日出荷から3日以内出荷
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 L形ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドベンドラック ネグロス電工インサイド・アウトサイドベンドラックネグロス電工
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。