- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 16ページ目
16ページ目: ネグロス電工のすべての商品
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。壁の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。
適合(ケーブルラック壁貫通)SR、QR、LR、15R、DR、AR、WMRタイプ、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)
表面処理無電解ニッケルめっきULL
ブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)
適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200
1組
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。
ALCや中空壁など様々な構造にお使い頂けます。
耐火ブロックを詰めるだけなので、施工が簡単です。
片側施工なので省力化できます。
工具を必要としないので、安全に施工できます。
ハロゲンフリーなので、有害物質が発生しません。
耐火ブロックを詰め直すだけで、再施工できます。
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
レールを固定した状態からでも、取付けることができる端末保護キャップです。
色黒
タフロックロクマックス(TAFRXB-□等)の補助充填材が不足する場合に使用してください。ケーブル周辺や変形させたブロック周辺、ケーブルラックの親桁周辺などの小さな隙間に必要なサイズにカットして差し込んでください。
寸法(mm)70×300
質量(kg)0.05
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
寸法(mm)25×55×17
内容積(L)110
材質(表面)無電解ニッケルめっきULL
有効期間1年
危険物の類別非危険物
1個
¥1,398
税込¥1,538
12日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
電線管の全サイズが揃っています。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
表面処理溶融亜鉛めっき鋼板
1箱(20個)
¥619
税込¥681
当日出荷
伸縮構造の電線引き出しチューブにより、Φ1.6~5.5mm2のIV線まで使用できます。チューブ先端はシール材を充填しやすいすり鉢形状です。絶縁枠タイプの取り付けが可能です。
適合(カバー)1個用スイッチボックスカバー、スイッチカバー1個用
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 3.5、5.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
適合板厚1.6~2.3
黒い天井に溶け込むマットブラック
デザイン性の高い商業施設や店舗では、空間全体に意匠性が求められます。三価黒めっきを施した吊り金具は、そのような世界観にも調和するプロダクトです。
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)3~24
適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
入数(個)10
許容静荷重(N[kgf])980(100)
1組
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
様々な高低差箇所に設置して昇降を補助する踏み台です。
部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
設置面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
仕様(脚支径)120Φmm
材質スーパーダイマ
ステップ数3
1台
¥75,980
税込¥83,578
4日以内出荷
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
重ね塗り不要の厚膜タイプなので作業時間を短縮できます。
適合溶融亜鉛めっき仕上げ(Z-SR20、Z-D1他)
色グレー
主成分亜鉛
含有量(%)亜鉛:96
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
ワイヤーロープの長さ調整が簡単に行えます。本体のピンを操作することで、ワイヤーロープのリリースが行えます。
適合ワイヤW30-50MS
1箱(20個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。
適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他)
色シルバー
主成分亜鉛
含有量(%)亜鉛:86
危険物の類別非危険物
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
1箱(20個)
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。
寸法(mm)220×30×2.3t
質量(kg)0.2
適合管の呼び【PF・CD管】42以下
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途鋼管で吊り下げた器具の振れ止めができます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル
材質ステンレス鋼
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。
タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。
適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3
材質ABS樹脂
質量(g)220
種類ヘッド解除ロープ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
適合電気亜鉛めっきダクタークリップ全サイズ
サイズM6×20
表面処理電気亜鉛メッキ
1袋(10個)
¥189
税込¥208
8日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。
許容静荷重(N[kgf])784[80]
天井埋込形、天井カセット形エアコンなどの振れ止めボルト交差部を確実に固定します。
任意の角度で交差部を固定できます。
ナットの締め付けが1箇所で済むので作業性に優れています。
本体金具とボルト・ナットを組んだままで取り付けできますので、作業中に脱落の心配がありません。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
適合軽量床板材SD-PSHL200
質量(kg)0.1
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
¥899
税込¥989
16日以内出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。
ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
材質ステンレス鋼
質量(kg)3.31
タイプD2
寸法L(mm)2000
寸法t(mm)1.5
1本
¥8,398
税込¥9,238
16日以内出荷