特価
本日1月24日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質台座:ポリプロピレン 表面処理ボルト:電気亜鉛メッキ ねじサイズM5×8
1袋(20個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
1個
429 税込472
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

付属品角根丸頭M6×10(袋ナット)ステンレス 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ベビーラック ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工ベビーラック
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン) 種別樹脂カバー付
1個
529 税込582
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工ネジポーター
部品、太物電線の結束固定などガッチリ構造物に取り付け固定します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)11以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
319 税込351
16日以内出荷

ネグロス電工ネジポーター
ケーブル、碍子クリート、ネジックレール2RUなどを支持します。 切り欠きにRF型ナットを使用して部品などを取り付けできます。
適合板厚(mm)8以下 表面処理電気亜鉛メッキ ねじサイズ六角M6×18(くぼみ先)
1個
169 税込186
4日以内出荷

1本
10,980 税込12,078
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。
適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE) 材質硬質塩化ビニル(PVC)
1本
268 税込295
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル保持具
太陽電池モジュールフレームの丸穴を利用してケーブルを保持できます。 樹脂製の為、フレームに傷を付けず、ケーブルを簡単に保持できます。 折板屋根設置などの作業スペースが狭い状況下でも作業が容易です。 屋外使用に最適な耐候性の高い樹脂を使用しています。 結束材を使用することでケーブルを追加保持できます。
仕様ポリアセタール 適合フランジ厚(mm)1.2~2.3 許容静荷重(N[kgf])19[2]
1袋(20個)
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼 適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで 適合フランジ厚(mm)1.2~3.2 回線種別1~6回線
1袋(20個)
3,698 税込4,068
当日出荷

おめかしスポンジ ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工おめかしスポンジ
パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。
適合板厚(mm)1.6~2.3
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装 適合フランジ厚(mm)4~6
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8 材質ポリアセタール
1袋(20個)
799 税込879
4日以内出荷

床貫通部において、ケーブルラック施工後から防火区画貫通措置が完了するまでの間、工具や工事部材等の落下を防止できます。 フリータイプの面ファスナーにより、ケーブルの施工状況に合わせて、容易に隙間を塞ぐことができます。 長さが足りない場合は、製品どうしを連結して使用できます。 取り付け、取り外しが容易に行え、再利用ができます。 社名、シャフト系統などを記入することができます。 防炎タイプは、(公財)日本防炎協会の防炎性能試験に合格した防炎製品です。
種別落下物防止ネット 材質メッシュ:ポリエステル、面ファスナー:ナイロン グレー
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内コンピュータ環境下でのウィスカ対策に最適です
用途メッシュラック用吊りハンガーです
1個
739 税込813
10日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(20枚)
479 税込527
当日出荷

ネグロス電工気化性防錆剤
常温で気体となる腐食抑制剤です。気化した成分が大気中の水分に溶解することで、金属表面にできる不均衡電位を抑えて錆の発生を抑制します。 銅、アルミニウム、半田、銀など非鉄金属にも効果があり、各種計器の端子、基板、接点などの酸化による動作不良を防ぎます。 分電盤や制御盤等の内部に貼り付けるだけで、効果を発揮します。 気化した成分に引火性は無く、人体にも無害です。
用途制御盤、分電盤、電子機器などの防錆 使用温度範囲(℃)0~60 容積(基準保護)110L 有効期間開封後1年
1個
1,698 税込1,868
22日以内出荷

タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8 材質溶融亜鉛めっき仕上げ
1個
529 税込582
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ネグロス電工鋼製スリープ
パーツを組み替えることで、サイズを様々な大きさに変えることができます。 ボルトの少ないジョイント式なので省力化できます。 安全カバーを併用することで、施工部の汚濁や踏み抜き・落下を防止できます。
高さ(mm)200(スリープ)
1個
8,198 税込9,018
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボルト・ナットの露出箇所の見栄えを良くし、錆びにくくします。
材質軟質塩化ビニル
1袋(20個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


引掛シーリング、感知器等の穴あけに最適です。 周囲を汚さず、清潔で効率的な作業ができます。 組立式なので収納場所を選びません。
1セット(2本)
999 税込1,099
4日以内出荷

天井ボード穴あけガイドBXM1Hを利用して穴あけが行えます。 取付け穴ピッチ66.7mmの引掛シーリング、感知器の取り付け穴があけられます。 木材、硬質塩化ビニルにも穴あけできます。
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

ネグロス電工ブレース取付金具
既設の吊りボルトに後付けで施工できます。 ブレース材のほか、全ねじボルトも施工できます。 CBR2-W3は両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
1セット(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
449 税込494
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
429 税込472
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ネグロス電工ベンドジョイント
直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。
1個
3,298 税込3,628
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンガー部がフラットな為、ケーブルの多条敷設が可能。 ケーブル保護用のビニル被覆付き。 36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。 M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
1個
899 税込989
4日以内出荷

フック部のセパレーター樹脂カバーにより、ケーブルを分けて支持することができます。
1パック(20個)
4,898 税込5,388
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(20個)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
用途SSB□シリーズに附属しているベース材固定金具です。
1セット(2枚)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
1箱(20個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)