特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主材とモジュールの間に挟み込むだけで電気的接続が図れます。 側面を緑色に着色しているため、モジュ-ル間から目視確認が容易に行えます。 太陽電池モジュールのアルミフレームとの異種金属接触腐食が抑制できます。 ボルトを通さず取り付けできるため、後施工が容易に行えます。 □-PVM□を使用した場合も取り付けできます。 バインド線等に吊り下げることができる穴付きで、持ち運びに便利です。 ※ご使用の際は寸法図を参考に太さ等を選定してください。
1箱(20個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
用途太陽電池アレイを折板屋根に設置するための補助金具です。
1個
349 税込384
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工配管架台システム
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
1個
849 税込934
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工カバー止め金具
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
1個
289 税込318
4日以内出荷

H形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
適合Z-HB50-W3、Z-HB50-W4 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(角Uボルト・ナット)
1個
989 税込1,088
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・座金) 適合フランジ厚(mm)40~70 適合吊りボルトW3/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
適合ダクター/D1A 材質溶融亜鉛めっき仕上げ、ステンレス鋼(ボルト・ナット)
1個
499 税込549
16日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20 適合フランジ厚(mm)3~24 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20 適合吊りボルトW1/2
1個
979 税込1,077
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



適合ダクター/D15タイプ、D20タイプ 材質ステンレス鋼 適合吊りボルトW1/2
1個
739 税込813
当日出荷

ネグロス電工誘導灯取付金具
レースウェイに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷

1個
299 税込329
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
1個
489 税込538
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
629 税込692
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)43 寸法B(mm)25 適合フランジ厚(mm)40~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
適合フランジ厚(mm)31~50 寸法A(mm)42 寸法B(mm)24
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネグロス電工ダクタークリップ
ケーブル等の被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1個
3,998 税込4,398
16日以内出荷

ケーブルラックにダクターチャンネルを取り付けられることで、ボックスの設置ができ、ラック近辺で2次側の配線接続ができます。 ケーブル敷設後にダクターチャンネルの取り付けができます。 ダクターチャンネルはケーブルラックの開口側、背面側どちらにも取り付けできます。 立上り、横引きラックのどちらにも取り付けできます。 ダクターチャンネルにはボックス、盤以外に、照明器具なども取り付けできます。
1個
689 税込758
欠品中



1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)