19ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上下自在ベンドラック ネグロス電工上下自在ベンドラックネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
上下ベンドラック ネグロス電工上下ベンドラックネグロス電工
5,598税込6,158
1個
16日以内出荷
内・外直角L形分岐カバー ネグロス電工内・外直角L形分岐カバーネグロス電工
8,698税込9,568
1個
当日出荷から16日以内出荷
L形分岐カバー ネグロス電工L形分岐カバーネグロス電工
9,698税込10,668
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工カバークランプ用支持金具(ノンボンドタイプ)ネグロス電工
519税込571
1個
4日以内出荷
カバークランプ(CVC□)との併用でラックとカバーとの電気的接続を行います。 カバー間におけるアースボンド線の省略ができます。 カバークランプ取付時に、六角ボルト(くぼみ先)を締め付けるだけで、電気的接続が得られます。
支柱用ブラケット ネグロス電工支柱用ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 □ARS10ネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
吊り金具 WRH1 ネグロス電工吊り金具 WRH1ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド) ネグロス電工二重天井用金具(天井ボード穴あけガイド)ネグロス電工
1,588税込1,747
1セット(10個)
4日以内出荷
ホルソーを使うことで、従来の回し挽き鋸に比べ作業効率が向上します。 従来の回し挽き鋸の様に電線を傷付ける心配がありません。 回収して再使用できます。 天井ボード用ホルソー(CHG73)、天井ボード用切粉飛散防止具(CHU100)を使用することで、安全で正確な穴あけ作業ができます。
FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1) ネグロス電工FVラック(リップみぞ形鋼用 6WCJ1)ネグロス電工
4,798税込5,278
1セット(20個)
翌々日出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)1.6~4
FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用) ネグロス電工FVラック(ケーブル支持具 吊りボルト用)ネグロス電工
1,188税込1,307
1セット(10個)
翌日出荷
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
仕様推奨ケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 片側各6回線まで適合(吊りボルト)W3/8材質ポリプロピレンアズワン品番64-1093-47
FVラック(一般形鋼用 6WCH□) ネグロス電工FVラック(一般形鋼用 6WCH□)ネグロス電工
4,998税込5,498
1セット(20個)
4日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 ケーブル保護用のビニル被覆付きです。
表面処理ダクロタイズド塗装フック部/電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)22
直線サスウェイ・蓋 ネグロス電工直線サスウェイ・蓋ネグロス電工
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷
材質ステンレス鋼
デーワンブロック用ゴムベース ネグロス電工デーワンブロック用ゴムベースネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。 デーワンブロックがずれない様に凹状になっています。 デーワンブロックを直列に並べて使う場合にもご使用できます。
材質エチレンプロピレンゴム
吊りボルト中間用 ネグロス電工吊りボルト中間用ネグロス電工
319税込351
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
屋内用ナイロンバンド ネグロス電工屋内用ナイロンバンドネグロス電工
499税込549
1袋(100本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ハロゲンフリー仕様です。 一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。 使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)
材質66ナイロン
樹脂クリップ ネグロス電工樹脂クリップネグロス電工
6,698税込7,368
1袋(100個)
翌々日出荷
材質6ナイロン種類継手
コンセント配線チェッカー デルタメイト ネグロス電工コンセント配線チェッカー デルタメイトネグロス電工
36,980税込40,678
1セット
8日以内出荷
接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。 異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。 検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。 送信器はクリップ付リード線脱着式。 大型クリップ使用。
使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本
組立ラック用ドライバービット ネグロス電工組立ラック用ドライバービットネグロス電工
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
市販の充電インパクトドライバーにセットできます。
適合トルクスT25(ケーブルラック)SRK、S-SR、SD-SR、QRK、S-QR、SD-QR(冷媒管ラック)RC、LCタイプ全長(mm)70質量(g)16最大締付トルク(N・m[kgf・cm])ドライバービット/18.63[190]組立式ケーブルラック、冷媒管ラックの子桁組立用ボルト/9[92]
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工
399税込439
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
六角頭ボルト ネグロス電工六角頭ボルトネグロス電工(1件のレビュー)
729税込802
1袋(10個)
当日出荷
低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形 ネグロス電工低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)] 作業性の向上と接続部の安定化が図れます。 電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
材質軟質ビニルコンバウンド適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク ネグロス電工小開口用壁貫通部防火措置材 プチロクネグロス電工
10,980税込12,078
1箱(10組)
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
マルチ型接続金具 ネグロス電工マルチ型接続金具ネグロス電工
2,798税込3,078
1セット(2個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
セパレーター支持金具 ネグロス電工セパレーター支持金具ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼寸法A(mm)30.5
セパレーター(直線・水平ベンド兼用) ネグロス電工セパレーター(直線・水平ベンド兼用)ネグロス電工
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
分岐箇所の角度に合わせて自由に曲げることができます。
長さ(m)3
上下自在継ぎ金具 ネグロス電工上下自在継ぎ金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
449税込494
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
分岐ラック用金具 ネグロス電工分岐ラック用金具ネグロス電工
789税込868
1個
3日以内出荷
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
789税込868
1個
当日出荷から10日以内出荷
吊りサポート ネグロス電工吊りサポートネグロス電工
569税込626
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
適合(吊りボルト)W3/8
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
459税込505
1個
8日以内出荷
ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
L形分岐用金具 ネグロス電工L形分岐用金具ネグロス電工
579税込637
1個
3日以内出荷
吊り金具 WRH□U ネグロス電工吊り金具 WRH□Uネグロス電工
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
一体型になっている為、施工が簡単です。 接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷
直線セパレーター ネグロス電工直線セパレーターネグロス電工
2,698税込2,968
1本
予約販売
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組質量(kg)1.4長さ(m)1.5
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
149税込164
1個
4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
カバークリップ ネグロス電工カバークリップネグロス電工
209税込230
1個
4日以内出荷
ラックの穴を利用して、カバーを簡単に固定するクリップです。
適合(ラック)WRラック材質ステンレス鋼
アースボンド線 ネグロス電工アースボンド線ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
(電線被覆)緑