20ページ目:

特価
本日1月25日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面固定立上りケーブルラック用耐震架台 ネグロス電工床面固定立上りケーブルラック用耐震架台ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
119税込131
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様ナット/電気亜鉛めっき処理表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
ダブルアングル用金具 ネグロス電工ダブルアングル用金具ネグロス電工
729税込802
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具表面処理電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~7許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
組立式ブラケット金具 ネグロス電工組立式ブラケット金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
3本のチャンネルに、ラック、パイプ、ケーブル支持ができます。 溶接のいらない簡単なボルト・ナット締め作業です。
種別電気亜鉛めっき処理
屋根形カバーたわみ防止具 ネグロス電工屋根形カバーたわみ防止具ネグロス電工
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
立上りカバー止め金具用保護キャップ ネグロス電工立上りカバー止め金具用保護キャップネグロス電工
329税込362
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
適合立上りカバー止め金具:CVVS1(SR用)、CVVN1(NR用)、CVVQ1(QR用)、CVV□A1(AR用)材質軟質塩化ビニル
上下カバークランプ ネグロス電工上下カバークランプネグロス電工
979税込1,077
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
カバースペーサー ネグロス電工カバースペーサーネグロス電工
799税込879
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
カバーの突き合せ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。 カバーヘの取リ付けが容易に行えます。 カバーを取り外す際に妨げとなりません。
用途カバーの突き合わせ部分に生じる隙間をふさぐスペーサーです。
親桁用管支持金具(水平配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(水平配管用)ネグロス電工
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
869税込956
1個
当日出荷から16日以内出荷
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工
999税込1,099
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
セパレーター端末保護キャップ ネグロス電工セパレーター端末保護キャップネグロス電工
319税込351
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具 ネグロス電工下面ラックカバー対応接続部振れ止め金具ネグロス電工
699税込769
1個
4日以内出荷
子桁付上下左右自在継ぎ金具 ネグロス電工子桁付上下左右自在継ぎ金具ネグロス電工
9,798税込10,778
1セット(2組)
4日以内出荷
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製種別メラミン樹脂焼付塗装
アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS10ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
SRS8、SRS13の上部金具にも組み合わせ可能です。
種別電気亜鉛めっき処理タイプ下部金具
ラックカバー対応吊り金具 ネグロス電工ラックカバー対応吊り金具ネグロス電工
699税込769
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工セパレーター継ぎ金具ネグロス電工
219税込241
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途親桁の継ぎ金具部分で固定する振れ止め金具です。
アングル用振れ止め金具 SRS9T ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS9Tネグロス電工
469税込516
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)9~18
LA形分岐ラック用振れ止め金具 ネグロス電工LA形分岐ラック用振れ止め金具ネグロス電工
569税込626
1個
3日以内出荷
用途LA形分岐ラックの外側コーナー部を固定する振れ止め金具です。仕様メラミン樹脂焼付塗装(ボルト・DKSN)電気亜鉛めっき処理
振れ止め金具 □-TRFS1□ ネグロス電工振れ止め金具 □-TRFS1□ネグロス電工
929税込1,022
1個
4日以内出荷
用途支持材へダクトを固定する金具です。仕様高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)仕上(Z-DH8N)溶融亜鉛めっき
直線用継ぎ金具 ネグロス電工直線用継ぎ金具ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から26日以内出荷
用途直線箇所どうしの接続に用いる継ぎ金具です。
カバー止め金具 ネグロス電工カバー止め金具ネグロス電工
639税込703
1個
翌々日出荷
すり割りの方向により、カバーの支持が目で確認できます。 コイルバネの弾性により、金具の仮支持ができ、すり割り方向を維持できます。
用途カバーをダクト本体へ固定する金具です。材質ステンレス鋼
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途ダクトの端末をふさぐ金具です。
デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具) ネグロス電工デーワンブロック(デーワンブロック用プルボックス固定金具)ネグロス電工
659税込725
1個
4日以内出荷
デーワンブロックに使用して、プルボックスの設置固定が容易に行えます。 プルボックスから電線管をストレートに配管できます。 配管位置に合わせ、プルボックスの上下レベル調整もできます。
適合MKB□10MKB□13表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
479税込527
1個
翌々日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工振れ止め金具(アングル用)ネグロス電工
499税込549
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型)ネグロス電工
70税込77
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
二重天井用金具(吊りボルト用 BH型) ネグロス電工二重天井用金具(吊りボルト用 BH型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
翌々日出荷
アウトレットボックスの中心で吊れます。 吊りボルトにナットを付けたまま、取り付けできます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)ナット:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8、W1/2W5/8
二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型) ネグロス電工二重天井用金具(軽みぞ形鋼用 T38HB型)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(20個)
3日以内出荷
適合野ぶち受け:38×12塗代カバー:平塗代表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(下地取付金具) ネグロス電工二重天井用(下地取付金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
分電盤などを間仕切り壁へ施工する際、下地(角材,板材)を簡単に軽量間柱へ取り付けできます。 頭部の小さい特殊なねじを使用しているため、ほとんど出っ張りがありません。 軽量間柱のほか、角間柱、木下地材、野縁へも取り付けできます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
二重天井金具(インサート調整金具S型) ネグロス電工二重天井金具(インサート調整金具S型)ネグロス電工
149税込164
1個
5日以内出荷
二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高層用集合住宅等での器具位置調整に最適です。 高さ調整は最大30mmまで調整できます。
適合W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板ナット:電気亜鉛めっき(C)
ルフトロック(シール材) ネグロス電工ルフトロック(シール材)ネグロス電工
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様充填可能個数(参考)防塵パッキン;20~25個連用防塵パッキン:10~12個
ルフトロック(高気密型 露出型感知器用) ネグロス電工ルフトロック(高気密型 露出型感知器用)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
材質クロロプレンゴム適合ボックスカバー(電線管用)丸孔カバー感知器(露出型)
ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用) ネグロス電工ルフトロック(高気密型 蛍光灯カバー用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
適合ボックスカバー(電線管用)蛍光灯カバー材質クロロプレンゴム適合電線Φ1.6
ユニックバンド(がいし支持金具) ネグロス電工ユニックバンド(がいし支持金具)ネグロス電工
4,498税込4,948
1箱(20個)
当日出荷
がいしを支持する受台です。
アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工アングラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
4,398税込4,838
1箱(20個)
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
間仕切用ネグロック(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工間仕切用ネグロック(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
30税込33
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ポリエチレン