- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 26ページ目
26ページ目: ネグロス電工のすべての商品
特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)4.40
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合吊りボルトW3/8、W1/2
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)3.88
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥14,980
税込¥16,478
16日以内出荷
写真撮影が1人で楽に行えます。黒板の高さや角度を自在に調整できるので、あらゆる現場でご使用いただけます。持ち運び、収納に便利な折りたたみ式です。
質量(kg)2
適合板厚(mm)25以下
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
防塵、防音用パテの脱落を防止できます。難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。端末キャップの有無を問わず施工できます。結束バンドを併用して、金属管にしっかりと固定できます。
適合バンド幅(mm)5以下
質量(kg)25.10
寸法L(mm)1650
寸法W(mm)1200
1個
¥35,980
税込¥39,578
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
差込み線数(本)3
専用リボン頭部がネジポーターの切込部(各3箇所)にワンタッチで固定できます。出張作業、仮配線作業、エアー配管など各線止めに便利です。
適合金具2B-□E、2K-□E、S-□E
1個
¥27
税込¥30
4日以内出荷
さまざまな配線器具に対応しています。柔らかいシートをボックスに張るだけの簡単施工です。鋼製ボックスを取り付ける前に施工するタイプです。
1個
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
アウトサイドベンドからケーブルを垂直に施工する場合にケーブルに加わる負荷を軽減することができます。ケーブルに負荷がかかるような施工時にご利用ください。アウトサイドベンドに穴あけするだけで取り付けできます。
裏側にリブがあり、ケーブル支持金具が外れにくい構造となっています。アンカーボルト締め付け後、トンネル湾曲面に沿います。ケーブル取付位置の墨出しが不要です。
適合【ケーブル支持金具】S-K10-1AN、S-K15-1AN、S-K20-1AN、S-K25-1AN、S-K30-1AN、S-K35-1AN、S-K40-1AN、S-K45-1AN
適合ドリル径(mm)Φ12.5
穿孔深さ(mm)37~40
NSYSと組み合わせることで吊り長さ2mまで対応できます。確実な支持ができるように、高強度ボルトを使用しています
種別H形鋼用
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
取付適合ボルトM10
材質軟鋼線材
高さ(mm)150
長さ(m)3
表面処理無電解ニッケルめっき
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)2.28
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥4,998
税込¥5,498
16日以内出荷
インサイド・アウトサイドのどちらにも組み立てられます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)12.5
寸法W(mm)1200
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合フランジ厚(mm)4~6
適合【屋根形カバー】Z-CVX120GY
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)8.08
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥13,980
税込¥15,378
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)67.42
寸法L(mm)2096
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥129,800
税込¥142,780
16日以内出荷
適合【屋根形カバー】Z-CVT120GY
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(g)56.55
寸法L(mm)2096
寸法H(mm)75
寸法L1(mm)1660
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)9
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥99,980
税込¥109,978
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)10
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
適合【屋根カバー】Z-CVLA120GY、【ケーブルラック】SRタイプ
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
適合ラック幅(mm)1200
適合ケーブルラックSRタイプ
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
材質ステンレス鋼
寸法L(mm)1660
寸法H(mm)75
寸法W(mm)1224
寸法N(mm)9
適合ラック幅(mm)1200
1個
¥79,980
税込¥87,978
16日以内出荷
適合【トレイ】N-WMR515、N-WMR1515
材質高耐食性めっき鋼板
寸法L(mm)290
寸法A(mm)220
許容静荷重(N[kgf])1830[186]
1個
¥799
税込¥879
16日以内出荷
占積率100%
隙間なく、開口部を最大限活用。
用途電気関連小開口用
占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。
配線追加の壁貫通防火措置に最適です。
スリーブが不要です。
カバーどうしの電気的接続を行います。
カバークランプのフックボルトを回避して取り付けができます。
用途フックボルトを回避して取付できますのでカバークランプ部にも施工できます。
質量(kg)0.05
先行施工・後施工のどちらでも使えます。
スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。
用途電気空調関連用部材
材質溶融亜鉛めっき鋼板
板厚(mm)0.4
スピーカーなど器具の振れ止めができます。
取り付け方向を気にせず施工できます。
用途ワイヤーロープ式振れ止めシステム
貫通物を挟み開口部に差し込むだけの簡単施工です。
施工には工具など不要です。
隙間を充填するパテが不要です。
※鋼製電線管貫通にはパテを使用します。
床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
用途電気関連小開口用