特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2,282件中 1,281~1,320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
32,980 税込36,278
16日以内出荷

薄いステンレスシートなので、ハサミ等で簡単に切断・加工できます。 薬剤を使用しないので、環境にやさしい防鼠対策ができます。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
1個
28,980 税込31,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工共住区画壁
消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりが綺麗です。
1個
86,980 税込95,678
16日以内出荷

開口内部へのロックウールやパテの詰め込みが必要ありません。 中空壁にも使えます。 片側施工なので省力化できます。 耐火仕切板を使用するので仕上がりがきれいです。
1個
22,980 税込25,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAFKDP PS060WL-0743 ネグロス電工 動画あり
ネグロス電工PS060WL-0743
ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10組)
8,998 税込9,898
4日以内出荷

断熱被覆金属管・各種樹脂管(被覆付含む)・合成樹脂製可とう電線管貫通部防火措置材 ネグロス電工 動画あり
冷媒管をはじめ合成樹脂管、波付硬質合成樹脂管など幅広い配管に対応しています。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 止水スリーブにもお使い頂けます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 耐火パックを詰め直すだけで再施工できます。
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タフロックイチジカン床丸 ネグロス電工 動画あり
大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボックス部分への施工が必要ありません。 ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 角穴でも丸穴でも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 パテを詰めるだけの簡単施工です。 必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。 ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
1袋(10個)
7,998 税込8,798
16日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
10日以内出荷

1個
839 税込923
16日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷


1袋(10個)ほか
529 税込582
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できるハンガータイプの支持金具です。 ケーブルの支持部分は、ビニル被覆を施してあります。 SKL920-55、SKL920-110は、ねじ部を長くしてあり、ケーブル支持位置に合わせてねじ部を切断し、施工することができます。
1箱(5個)ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ネグロス電工ケーブル支持金具
ケーブルをフラットに並べて配線できる支持金具です。 ケーブル支持部分は、樹脂カバー付きです。
1箱(10個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
1セット(10個)
929 税込1,022
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(4個組)
899 税込989
3日以内出荷


1個
10,980 税込12,078
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリスチレン
1個
649 税込714
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。 配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.1
1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷

配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。 附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。 水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合ダクターチャンネル/D2タイプ 材質ブロック部:モルタル ※L金具、ボルト・ナットはステンレス鋼製 質量(kg)約3.0
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ネグロス電工替金型(MAKRDP用)
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKMOL用)
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
1個
11,980 税込13,178
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工替金型(MAKKM用)
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
1個
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
1セット(2個)
5,998 税込6,598
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240 質量(kg)0.96 適合サイズ(mm)外径15.88~35 適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
1個
49,980 税込54,978
16日以内出荷

ネグロス電工替金型(MAKDN用)
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
1個
14,880 税込16,368
7日以内出荷