絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,278件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照明器具支持金具 ネグロス電工照明器具支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
吊りボルト振れ止め金具 ネグロス電工吊りボルト振れ止め金具ネグロス電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
吊りボルトにワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 ボルト止めのため、確実な固定ができます。 既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 締め付けを充電インパクトドライバーで行えます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
振れ止め金具 ネグロス電工振れ止め金具ネグロス電工(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から13日以内出荷
用途支持材のダクターへ親桁を外側から固定する振れ止め金具です。
吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができるように、クボミ先構造のねじを使用しています。
ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工ダンシールP(耐熱シール材)ネグロス電工(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(9枚)ほか
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
アースボンド線 ネグロス電工アースボンド線ネグロス電工
269税込296
1個
当日出荷
太陽電池アレイ関連の電気的接続に最適です。
適合取付金具 S-PVEK2電線太さ(mm2)3.5
二重天井用(ケーブル保護ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護ブッシング)ネグロス電工
699税込769
1袋(50個)
当日出荷から4日以内出荷
穴に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
折板屋根用ケーブルラックサポート材 ネグロス電工折板屋根用ケーブルラックサポート材ネグロス電工(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から17日以内出荷
振れ止め金具(ターンバックル胴) ネグロス電工振れ止め金具(ターンバックル胴)ネグロス電工(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
リミットスイッチアダプター ネグロス電工リミットスイッチアダプターネグロス電工
689税込758
1個
当日出荷
JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
表示ステッカー ネグロス電工表示ステッカーネグロス電工
919税込1,011
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
材質塩化ビニル取付方式シール/ステッカー
アースボンド線取付金具 ネグロス電工アースボンド線取付金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1パック(20個)
当日出荷
穴あけ不要で簡単に電気的接続が行えます。
PVラック 一般形鋼用 ネグロス電工PVラック 一般形鋼用ネグロス電工(3件のレビュー)
939税込1,033
1セット(20個)
当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
材質ステンレス鋼
振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト) ネグロス電工振れ止め金具(ターンバックルボルト右ねじボルト)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
ダクタークリップ保護キャップ ネグロス電工ダクタークリップ保護キャップネグロス電工
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
適合ダクタークリップ全サイズ材質軟質塩化ビニル
二重天井用金具(野ぶち受け材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
おめかしプレート(ブラインドプレート) ネグロス電工おめかしプレート(ブラインドプレート)ネグロス電工(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用) ネグロス電工ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)ネグロス電工(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm)
カバークリップ ネグロス電工カバークリップネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
579税込637
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング) ネグロス電工二重天井用(ケーブル保護自在ブッシング)ネグロス電工
679税込747
1袋(20本)
当日出荷
円、だ円など、パネルの穴形状に合わせて自由にカットして使用できます。 外周寸法の大きな開口部には、つぎ足し使用ができます。 ケーブルを傷つける心配がありません。
材質ナイロン
ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用) ネグロス電工ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 両側用)ネグロス電工
479税込527
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。
軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
389税込428
1袋(2個)ほか
当日出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。 HR69はW3/8、W1/4に兼用できます。 HR912はW3/8、W1/2に兼用できます。
用途吊りボルトや丸鋼に軽みぞ形鋼を交差支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重245N(25kgf)
ダクター中間支持金具 ネグロス電工ダクター中間支持金具ネグロス電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
欠品中
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。吊リボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。
適合【ダクターチャンネル】D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ材質電気亜鉛めっき適合吊りボルトW3/8、W1/2
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
12,980税込14,278特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
伸縮脚(mm)50材質溶融亜鉛めっき仕上げ
角パイプ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工角パイプ用吊りボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具 ネグロス電工合成スラブデッキ用吊りボルト支持金具ネグロス電工
3,998税込4,398
1セット(20個)
欠品中
USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルトW3/8適合USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚)材質電気亜鉛めっきクロメート処理
開口下向き用器具取付金具 ネグロス電工開口下向き用器具取付金具ネグロス電工(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)ネグロス電工(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
左ねじボルト ネグロス電工左ねじボルトネグロス電工
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合BRTB1-W3表面処理電気亜鉛めっき
上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具 SRVG90ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
当日出荷から14日以内出荷
用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ) ネグロス電工サキラック バリアテープ(ケーブル保護テープ)ネグロス電工
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
絶縁体の自己融着性ゴムを使用し、貼るだけでケーブルが梁や金属体と直接接触するのを防ぎます。 突起となる部分や鋭利な箇所に貼ることでケーブルを保護できます。
厚さ(mm)1構造ポリエチレン基材にブチルゴムを主成分とした粘着層を接着加工
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
太陽光発電設備用表示ステッカー ネグロス電工太陽光発電設備用表示ステッカーネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
直線ラック ネグロス電工直線ラックネグロス電工
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
二重天井用金具(野ぶち材) ネグロス電工二重天井用金具(野ぶち材)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(10本)
当日出荷
長さ(m)3材質溶融亜鉛めっき鋼板
ブラケット(壁面ラック取付用) ネグロス電工ブラケット(壁面ラック取付用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から16日以内出荷