46ページ目:

2,282件中 1,8011,840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサイドベンドカバー ネグロス電工インサイドベンドカバーネグロス電工
5,998税込6,598
1個ほか
3日以内出荷から16日以内出荷
底板カバー支持バンド(接続部兼用) ネグロス電工底板カバー支持バンド(接続部兼用)ネグロス電工
2,998税込3,298
1個
16日以内出荷
上下カバークランプ ネグロス電工上下カバークランプネグロス電工
1,498税込1,648
1個
16日以内出荷
底板カバークランプとの併用で、上下両面にカバーを取り付けできます。 底板カバーを外さずに、上面カバーを開閉して点検等ができます。 下面ラックカバー対応振れ止め金具(SRS8,13・QRS8,13)にも取り付けできます。吊りボルトによるハンガー吊り箇所で上下カバーの固定が可能です。(組み合わせ例は次ページ参照)
CV120分割部用カバークランプ ネグロス電工CV120分割部用カバークランプネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
接続部用底板カバークランプ ネグロス電工接続部用底板カバークランプネグロス電工
2,598税込2,858
1個
16日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
底板カバークランプ ネグロス電工底板カバークランプネグロス電工
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
カバークランプ ネグロス電工カバークランプネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
5,998税込6,598
1個ほか
16日以内出荷
立上がりカバー ネグロス電工立上がりカバーネグロス電工
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷から16日以内出荷
SD-CVVH□1と併用して穴あけ加工なしにカバーが施工できます。
軽量間柱穴あけ工具用 替刃 ネグロス電工軽量間柱穴あけ工具用 替刃ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
任意の位置へ簡単に穴あけできます。
適合MAKC40A
天井吊り下げ・平地高置き ネグロス電工天井吊り下げ・平地高置きネグロス電工
8,898税込9,788
1台
16日以内出荷
吊り下げ高さを調整できます。
用途天井吊り下げ用のエアコン架台。平地高置きの設置もできます。仕様平地高置き適合5.0kW、4500kcal級以下最大積載量(kg)75取付寸法(mm)脚幅/230~630、奥行/190~430
立上り支持用ブラケット ネグロス電工立上り支持用ブラケットネグロス電工
4,198税込4,618
1個
16日以内出荷
用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
子桁取付金具(外直角曲り接続金具用) ネグロス電工子桁取付金具(外直角曲り接続金具用)ネグロス電工
779税込857
1個
4日以内出荷
用途□ARK1での施工の際、不足した子桁を取り付ける金具です。適合(ラック)5、6、7、8、10AR材質ステンレス鋼
ケーブルラック用垂直継ぎ金具 ネグロス電工ケーブルラック用垂直継ぎ金具ネグロス電工
3,500税込3,850
1セット(2個組)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FD ネグロス電工サキラック(フラットデッキ用ケーブル支持具) SK1FDネグロス電工
999税込1,099
1袋(20個)
4日以内出荷
紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。(UL難燃グレード94V-2承認) ハロゲンフリー仕様です。 ドリルねじで任意の位置に取り付けできます。
用途フラットデッキにケーブル配線を先行できる支持具です。材質66ナイロンねじ:電気亜鉛めっき最大結束径(Φmm)50許容静荷重(N[kgf])19[2]
タイヤ再生ブロック MKBM1RG ネグロス電工タイヤ再生ブロック MKBM1RGネグロス電工
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
使用済みタイヤをリサイクル処理して再加工した製品です。 モルタル製ブロックのように落としても割れたり欠けたりしません。 本体がゴムのため、屋上の防水塗膜面を傷付ける恐れがありません。 軽量なので持ち運びが容易です。 本体がゴムで振動を減衰します。 凍結融解しません。
用途配管架台システムの基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)リサイクルゴムボルト、ナット/ステンレス鋼質量(kg)約0.68最大積載量(kg)100
水平自在継ぎ金具 □ARBG1N ネグロス電工水平自在継ぎ金具 □ARBG1Nネグロス電工
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 □ARS12ネグロス電工
749税込824
1個
16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8材質ステンレス鋼腐食防止カバー:硬質塩化ビニル
アングル用接続部振れ止め金具 WRS11 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 WRS11ネグロス電工
559税込615
1個
16日以内出荷
用途一般形鋼のフランジ部へ親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用振れ止め金具 WRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 WRS10ネグロス電工
459税込505
1個
3日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。仕様下部金具、ボルト・ナット/電気亜鉛めっき処理適合等辺山形鋼:40×40、50×50、60×60、65×65適合フランジ厚(mm)4~8
アングル用振れ止め金具 QRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 QRS10ネグロス電工
619税込681
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
アングル用接続部振れ止め金具 QRS12 ネグロス電工アングル用接続部振れ止め金具 QRS12ネグロス電工
659税込725
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁の継ぎ部分を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
振れ止め金具 S-DPDS1 ネグロス電工振れ止め金具 S-DPDS1ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
用途壁面にダクトを支持する金具です。適合(アンカー)W3/8、M10、W1/2、M12材質ステンレス鋼
パイラック(管支持金具 連用配管用) ネグロス電工パイラック(管支持金具 連用配管用)ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
小径電線管の連用配管に最適。 必要な長さに切断して無駄なく使用できます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板質量(kg)1.7長さ(m)1.8
サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具) ネグロス電工サキラック(デッキスラブ用ケーブル支持金具)ネグロス電工
3,698税込4,068
1セット(10個)
4日以内出荷
予めインサートを施工する必要がなく、ガス式鋲打機で簡単に取り付けできます。 ルート変更や追加施工にも対応できます。 CV、CVTケーブルも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])49[5]
端末保護キャップ用接着剤 ネグロス電工端末保護キャップ用接着剤ネグロス電工
27,980税込30,778
1セット(20本)
4日以内出荷
軟質塩化ビニル製の各種端末保護キャップの接着に適しています。 附属の広口ヘラとノズルで効率よく塗布できます。
適合軟質塩化ビニル製端末保護キャップ種別ゴム系溶剤形接着剤淡赤褐色容量(mL)170
吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工
929税込1,022
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])4903[500]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
ダクト(上下自在継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(上下自在継ぎ金具)ネグロス電工
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)
材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト、ナット:ダクロタイズド塗装適合DP10
ダクト(DK□UK-□用補助金具) ネグロス電工ダクト(DK□UK-□用補助金具)ネグロス電工
439税込483
1個
8日以内出荷
適合DK3UK-□
サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工サスウェイ(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
959税込1,055
1個
8日以内出荷
適合S-DP2
サスウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工サスウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
適合S-DP2
サスウェイ(S-DK2UK-□用補助金具) ネグロス電工サスウェイ(S-DK2UK-□用補助金具)ネグロス電工
689税込758
1個
16日以内出荷
適合S-DK2UK-□
直線ダクト・蓋 ネグロス電工直線ダクト・蓋ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
16日以内出荷
アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。 軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。 アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、 下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適 です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、 アルミの持つ特性が充分に活かされます。 アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗 装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。
材質アルミニウム合金ボルト、ナット:ステンレス鋼製表面処理アルマイト処理クリア塗装
バードストッパー ピンタイプ ネグロス電工バードストッパー ピンタイプネグロス電工(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1個
5日以内出荷
W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。 耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。 径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。 全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。
仕様ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2全長(m)30
バードストッパー チェーンタイプ(鳩用) ネグロス電工バードストッパー チェーンタイプ(鳩用)ネグロス電工
139,800税込153,780
1個
16日以内出荷
生物磁石(マグネタイト)を持っている鳩に対してマグネットチェーンを中心とした直径250mmの円筒状の磁場が飛来を防止します。 永久磁石を使用しているので、効果は半永久的に持続します。 テレビなどへの電波障害はなく、人体にも無害です。 全長32mのマグネットチェーンと支柱セットとのキット品です。
仕様(マグネットチェーン)被覆付ステンレス鋼製ワイヤ(支柱セット)ステンレス鋼製ボルト、ナット、平座金(35組)(アルミベース)アルミニウム合金全長(m)32
一般形鋼用(交差支持タイプ) ネグロス電工一般形鋼用(交差支持タイプ)ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット(20個)
4日以内出荷
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
ベース材交差支持金具 ネグロス電工ベース材交差支持金具ネグロス電工
899税込989
1個
4日以内出荷
仕様ボルト、ナット/ステンレス鋼適合(ベース材)SD-D1(固定ベース材)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
平地高置き・二段置き ネグロス電工平地高置き・二段置きネグロス電工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
16日以内出荷
仕様高さ調整可能適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50×2
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角 ネグロス電工平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角ネグロス電工
7,698税込8,468
1台
16日以内出荷
勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角27°以下付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/330~630、奥行/160~320