47ページ目:

2,282件中 1,8411,880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平地・傾斜屋根 ネグロス電工平地・傾斜屋根ネグロス電工
7,698税込8,468
1台
16日以内出荷
勾配27°以下 ワイヤー附属
二段置き ネグロス電工二段置きネグロス電工
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
天井吊り下げ ネグロス電工天井吊り下げネグロス電工
8,398税込9,238
1台
16日以内出荷
傾斜屋根直角 ネグロス電工傾斜屋根直角ネグロス電工
9,598税込10,558
1台
16日以内出荷
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角11~27°付属品ワイヤー適合3.2kW、2800kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)60取付寸法(mm)脚幅/145~340、奥行/240~700
傾斜屋根・壁・平地 ネグロス電工傾斜屋根・壁・平地ネグロス電工
9,998税込10,998
1台
16日以内出荷
据付場所は問いません コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様ノンスパナタイプ付属品コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ適合3.2kW、2800kcal級以下最大積載量(kg)50取付寸法(mm)脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
傾斜屋根 ネグロス電工傾斜屋根ネグロス電工
6,998税込7,698
1台
16日以内出荷
壁 ネグロス電工ネグロス電工(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付) ネグロス電工門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付)ネグロス電工
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。 低重心で安定性に優れています。 ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。 接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
適合(架台)SD-GSC□材質(ブロック部)モルタル(ボルト、ナット)ステンレス鋼(ゴムベース)クロロプレンゴム寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t質量(kg)約4(ゴムベース)黒最大積載量(kg)200
吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応) ネグロス電工吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応)ネグロス電工
299税込329
1個
16日以内出荷
ガス側保温材20mm厚が支持できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
吊りボルト端部用 ネグロス電工吊りボルト端部用ネグロス電工(1件のレビュー)
249税込274
1個
16日以内出荷
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応) ネグロス電工吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)ネグロス電工
399税込439
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])98[10]
架台用基礎ブロック(凍害対策品) ネグロス電工架台用基礎ブロック(凍害対策品)ネグロス電工
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。 持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。 吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。材質(ブロック部)レジンコンクリート質量(kg)約17深さ(mm)(インサート)25適合ボルト径M10
屋上露出配管用ブロック ネグロス電工屋上露出配管用ブロックネグロス電工
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。 チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。 ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
寸法H(mm)100材質(ブロック部)モルタル最大積載量(kg)200
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
ナイロンバンド用ホルダー ネグロス電工ナイロンバンド用ホルダーネグロス電工(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1セット(50個)
当日出荷
子桁に仮止めできます。 各種ケーブルラックの子桁に兼用できます。 子桁に直接結束する場合よりもバンド長さを節約できます。 子桁の裏側にバンドが見えず、下からの美観を損ないません。 ハロゲンフリー仕様です。
用途ラック子桁へのケーブル結束時に用いるバンドホルダーです。材質6ナイロン適合ラックSR、NR、QR、15R、B15R、LR、DR
架台位置調整用固定金具 ネグロス電工架台位置調整用固定金具ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
仕様下部金具、付属ボルト/ステンレス鋼適合SD-GSC□種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アングル用振れ止め金具(内側用) ネグロス電工アングル用振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
279税込307
1個
3日以内出荷
適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)4~8
H形鋼用振れ止め金具(内側用) ネグロス電工H形鋼用振れ止め金具(内側用)ネグロス電工
359税込395
1個
4日以内出荷
種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)8~12
補足用架台 ネグロス電工補足用架台ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
15日以内出荷
仕様六角M8×20、座金/ステンレス鋼Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ適合SD-D1種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
振れ止め金具(D1仕様) ネグロス電工振れ止め金具(D1仕様)ネグロス電工
249税込274
1個
4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用 ネグロス電工配管架台システム(D3仕様)短尺チャンネル 上段専用ネグロス電工
1,998税込2,198
1本
16日以内出荷
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
種別溶融亜鉛めっき仕上げ板厚(mm)1.6
門形架台ベース ネグロス電工門形架台ベースネグロス電工
1,898税込2,088
1セット(2個組)
4日以内出荷
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
門形架台 ネグロス電工門形架台ネグロス電工
1,998税込2,198
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
たわみ防止具受け具 ネグロス電工たわみ防止具受け具ネグロス電工
439税込483
1袋(2個)
4日以内出荷
切断部用接続 ネグロス電工切断部用接続ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット(2個組)
4日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類継手
口径違い接続(中央寄せ) ネグロス電工口径違い接続(中央寄せ)ネグロス電工
7,398税込8,138
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類継手
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
種類端末カバー
通線工具 発光体 ネグロス電工通線工具 発光体ネグロス電工
379税込417
1個
3日以内出荷
リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。 先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重床内でも先端部が見つけやすい。 リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。
適合RHT15用寸法(mm)Φ4.5×37質量(g)3
スタッドセンサー PRO SL ネグロス電工スタッドセンサー PRO SLネグロス電工
7,898税込8,688
1台
3日以内出荷
壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。 通電状態の電線を探知できます。 見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。 本体は、衝撃耐久性にすぐれています。 けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。
付属品9V角型電池寸法(mm)L155×W70×H30質量(g)120(電池を含む)温度範囲(℃)動作時:-7~+49保管時:-29~+66電池寿命(時間)(標準使用状態)100電池9V角型電池許容湿度(%)80RH(結露なし)以下音量(dB)65(46cm)
高速カッター用火花受け ネグロス電工高速カッター用火花受けネグロス電工
49,980税込54,978
1台
13日以内出荷
カバー、シート類は燃えにくい材質(防炎)を使用しています。 軽量・コンパクトな設計のため、収納スペースも取らず、持ち運びも便利です。 切断終了後、ケース底より切り紛が落ちるので清掃が簡単です。
材質高耐食性めっき鋼板溶融55%アルミニウム‐亜鉛合金めっき鋼板(ガルバリウム鋼板)質量(kg)8
切粉飛散防止具 ネグロス電工切粉飛散防止具ネグロス電工
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ドリルで鋼板に穴あけする際に出る切粉をマグネットで吸引。周辺を汚すことなく穴あけ作業ができます。 既設盤内での穴あけ(増設、改造)に最適です。
適合Φ4又はM4ねじ下穴径材質アルミニウム合金質量(g)62.5
充電ドリルドライバー用自在難 ネグロス電工充電ドリルドライバー用自在難ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。 硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
付属品Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ全長(mm)127質量(g)80適合板厚(mm)1~90適合穴径(Φmm)15~45
軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具 ネグロス電工軽量間柱振れ止めチャンネル切り欠き工具ネグロス電工
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
全長(mm)600質量(kg)2.8適合板厚(mm)1.2まで適合管外径(Φmm)32
ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用) ネグロス電工ラックカッターアタッチメン用替金型(MAKE-RC用)ネグロス電工
39,980税込43,978
1個
16日以内出荷
SRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。 ステンレス鋼製S-SR、高耐食性めっき鋼板製SD-SRケーブルラックの親桁切断もできます。 替金型の交換によりQRタイプケーブルラックの親桁の切断もできます。
ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用) ネグロス電工ラチェット溝付工具用替ロール(MAKHPM用)ネグロス電工
5,598税込6,158
1セット(2枚)
16日以内出荷
少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
ラチェット溝付工具 ネグロス電工ラチェット溝付工具ネグロス電工
47,980税込52,778
1個
16日以内出荷
少ないスペース、少ない動きで楽々作業。継手接続時の溝付け作業に便利です。 パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び溝付ロールの自動送り機構により効率的な作業ができます。
全長(mm)240質量(kg)0.96適合管の呼び20Su、25Su適合管ステンレス鋼鋼管
バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用) ネグロス電工バリ取り用スクレーバー用替刃(MAKHPS用)ネグロス電工
3,598税込3,958
1セット(5枚)
16日以内出荷
刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用) ネグロス電工チャンネルカッターアタッチメント用替金型(MAKE-DC1用)ネグロス電工
36,980税込40,678
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
全ねじカッター用替刃(MAKSG用) ネグロス電工全ねじカッター用替刃(MAKSG用)ネグロス電工
9,998税込10,998
1個
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。