48ページ目:

2,282件中 1,8811,920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじカッター ネグロス電工全ねじカッターネグロス電工
99,980税込109,978
1台
16日以内出荷
全ねじボルトW3/8、W1/2の切断が行えます。 全ねじボルトW3/8はステンレス鋼製も切断できます。 ボルトのねじ山をつぶさずに切断できます。 手動なので、電源はいりません。 切断刃は両面使用できます。
付属品W1/2用切断刃(MAKSG-W4)、六角棒レンチ、ゲージプレート、六角ナット2個適合(全ねじボルト)W3/8、W1/2全長(mm)850質量(kg)9
KNカッター用替刃(KNCTE用) ネグロス電工KNカッター用替刃(KNCTE用)ネグロス電工
7,998税込8,798
1枚
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター用替アダプター(KNCTE用) ネグロス電工KNカッター用替アダプター(KNCTE用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1個
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
KNカッター ネグロス電工KNカッターネグロス電工
87,980税込96,778
1台ほか
16日以内出荷
充電ドリルドライバーを使用して簡単に単心ケーブルの被覆を剥ぎ取れるケーブルストリッパーです。 専用ドライバービットを使用することで充電ドリルドライバーにセットし、簡単に被覆が剥ぎ取れます。 専用ドライバービットを外せば、そのまま手動でも使用できます。 600V単心ケーブル専用です。 エコケーブル、耐火ケーブルも簡単にむけます。
全長(mm)144質量(g)425
Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用) ネグロス電工Fケーブル用ストリッパー用剥ぎカス受け具(CSVVF2用)ネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
剥ぎ取ったケーブル被覆を散らさずに作業できます。 伸縮性の取付ゴムバンドにより脱着が簡単です。
適合CSVVF2寸法(mm)180×90材質(本体)綿生地質量(g)30
Fケーブル用ストリッパー ネグロス電工Fケーブル用ストリッパーネグロス電工
12,980税込14,278
1個
16日以内出荷
樹脂製で軽く、持ち運びに便利です。 VVFケーブルの外装シースと心線の絶縁被覆の剥ぎ取りができます。 心線切断部で心線の切断ができます。
質量(g)210適合ケーブル1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
ラチェットハンドル ネグロス電工ラチェットハンドルネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
適合9.5角穴ソケット全長(mm)175質量(g)256
ナット回し工具 ネグロス電工ナット回し工具ネグロス電工
8,998税込9,898
1本
16日以内出荷
吊りボルト中間へのナット取り付けがスピーディーに行 えます。 ボルトストッパーピンでナットの取り付け位置を一定に 保てます。
適合チャックΦ10mm
充電インパクトドライバー用ソケットアダプター ネグロス電工充電インパクトドライバー用ソケットアダプターネグロス電工
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
替ソケットMAK1823-□と組み合わせて、ダクターチャンネル内のボルト・ナットの締め付けができます。
全長(mm)75質量(g)65適合サイズ(mm)(対辺距離)13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])24.51[250]
ボルト(クリップナット付) ネグロス電工ボルト(クリップナット付)ネグロス電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(10組)
当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス鋼
中空壁専用補強枠 ネグロス電工中空壁専用補強枠ネグロス電工
5,598税込6,158
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
中空壁専用の補強枠です。 ボルトを使用しない組み立てタイプです。 先行でも後付けでも簡単に取り付けできます。 壁厚117~170mmまで対応可能です。 タフロック60(耐火ブロック)と合わせて使用することで国土交通大臣認定品になる補強枠です。
ダンシールPサンカク(耐熱シール材) ネグロス電工ダンシールPサンカク(耐熱シール材)ネグロス電工
12,980税込14,278
1箱(8本)
翌々日出荷
施工しやすい様に断面形状が三角形になっています。
長さ(mm)350容量(kg)5断面寸法(mm)約45×45×65
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用) ネグロス電工小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)ネグロス電工
6,598税込7,258
1組
16日以内出荷
ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
貫通部用化粧カバー(床・壁用) ネグロス電工貫通部用化粧カバー(床・壁用)ネグロス電工
15,980税込17,578
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
ケーブルラックの親桁部分に取り付けできるので、壁への固定が必要ありません。 固定具は各種ケーブルラックに対応しているので、別途用意する必要がありません。 化粧板は表と裏で仕上げ色が違うので多様な壁に使えます。 化粧板が薄いので、切断・加工が簡単です。 ケーブルラックへの固定はボルト等を使用しませんので取り付けが簡単です。 施工部分が隠れるので仕上がりがきれいです。
用途タフロック60施工後の開口部をふさぐ化粧カバーです。美観をアップ。セット内容化粧板(4枚)、継ぎ目かくし具(4個)、固定具(各4個)、支持板(4個)、固定ねじ(24本)材質化粧板/グラスウールボード板厚(mm)化粧板/5化粧板/表面:白色、裏面:黄色
おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用) ネグロス電工おめかしマルスリーブ 中空壁用丸形鋼製スリーブ(壁用)ネグロス電工
1,398税込1,538
1組
4日以内出荷から16日以内出荷
挿し込み構造なので、奥行を100~170mmに調整して使えます。 先行施工・後施工のどちらでも使えます。 スリーブ部分が半割になっているので後施工も簡単です。 化粧プレートで仕上がりがきれいです。
用途タフロック-耐火パックやタフロック60マルブロックとの併用で中空壁貫通部の防火措置ができます。
ボルト・ナット ネグロス電工ボルト・ナットネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
ボルト、ナットの先付けと共にチャンネルの仮り組みができるため位置決め作業の省力化を図れます。
組立てフレーム チャンネル ネグロス電工組立てフレーム チャンネルネグロス電工
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
リップ部にセレート加工しました。ワニの歯のようにナットとギザ部が、がっちりかみ合います。
用途工場・ビルなどの幹線配管工事用フレーム 変電設備工事用フレーム 分配電盤用フレーム 共同溝用フレーム質量(kg/m)2.78表面処理チャンル/塗装(5Y7/1)金具/電気亜鉛めっき処理断面2次モーメント(Ix)7.38cm4、(Iy)9.33cm4断面係数(cm3)(Zx)3.24、(Zy)4.53断面二次半径(cm)(Rx)1.44、(Ry)1.62
補強子桁 ネグロス電工補強子桁ネグロス電工
549税込604
1本
16日以内出荷
ラックの穴にねじのピッチを合わせて取り付けます。尚、穴なしタイプの場合は、ラックにドリルでΦ7の穴をあけて取り付けます。
材質硬質塩化ビニルボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.03
吊りサポート ネグロス電工吊りサポートネグロス電工
2,198税込2,418
1本
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.11
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.08
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
279税込307
1個
16日以内出荷
ラックの末端に挿入してください。カバーの接続にも同様に使用できます。
材質硬質塩化ビニル
スペーサー ネグロス電工スペーサーネグロス電工
489税込538
1個
16日以内出荷
ケーブル質量によるラックのひずみを防ぐ補強スペーサーです。
質量(kg)0.03
水平自在継ぎ金具 ネグロス電工水平自在継ぎ金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート蝶番金具/ステンレス鋼質量(kg)0.11
上下自在継ぎ金具 ネグロス電工上下自在継ぎ金具ネグロス電工
2,198税込2,418
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.08
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
2,398税込2,638
1個
16日以内出荷
材質硬質塩化ビニルボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.07
鉄芯 ネグロス電工鉄芯ネグロス電工
1,798税込1,978
1本
16日以内出荷
親桁の強度をさらに増したい場合に親桁の中空部分に挿入します。
材質溶融亜鉛めっき鋼板長さ(mm)2438質量(kg)2
吊りサポート ネグロス電工吊りサポートネグロス電工
3,798税込4,178
1本
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート
継ぎ金具 ネグロス電工継ぎ金具ネグロス電工
2,298税込2,528
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット/ポリカーボネート質量(kg)0.09
接続H材 ネグロス電工接続H材ネグロス電工
249税込274
1個
16日以内出荷
用途伸縮を考慮して接続部にあけてある隙間をふさぐスペーサーです。
水平自在継ぎ金具 ネグロス電工水平自在継ぎ金具ネグロス電工
3,798税込4,178
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート蝶番金具:ステンレス鋼質量(kg)0.09
上下自在継ぎ金具 ネグロス電工上下自在継ぎ金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1個
16日以内出荷
材質FRP(強化プラスチック)ボルト、ナット:ポリカーボネート質量(kg)0.06
口径違い継ぎ具 ネグロス電工口径違い継ぎ具ネグロス電工
3,998税込4,398
1個
16日以内出荷
エンドキャップ ネグロス電工エンドキャップネグロス電工
4,998税込5,498
1個
16日以内出荷
ラックカバー用アースボンド線 ネグロス電工ラックカバー用アースボンド線ネグロス電工
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
カバーとカバーの電気的接続を行います。 カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
種別ステンレス鋼製ねじ、コの字金具付(電線被覆).緑
ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具 ネグロス電工ライト型アルミラック 立上りカバー止め金具ネグロス電工
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
適合(ラック)10AR材質ステンレス鋼寸法A(mm)81
ブラケット ネグロス電工ブラケットネグロス電工
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装
腐食防止カバー ネグロス電工腐食防止カバーネグロス電工
179税込197
1個
4日以内出荷
振れ止め金具を取り付けた後でも、ねじをゆるめることで取り付けできます。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS9、□ARS9T、□ARS10、□ARS11、□ARS11T、□ARS12材質硬質塩化ビニル
腐食防止板 ネグロス電工腐食防止板ネグロス電工
159税込175
1個
3日以内出荷
鋼製アングルなど異種金属のサポート材に振れ止めする際に必要な腐食防止材です。
適合□ARS1、□ARS3、□ARS4材質硬質塩化ビニル
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
斜め吊り金具 ネグロス電工斜め吊り金具ネグロス電工
1,398税込1,538
1個
16日以内出荷
材質ステンレス鋼許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)