- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ネグロス電工
- 50ページ目
50ページ目: ネグロス電工のすべての商品
カバーとカバーの電気的接続を行います。
カバーをラックに取り付けた後でも取り付けができます。
仕様電気亜鉛めっき処理製ねじ、コの字金具付
色(電線被覆)緑
1本
¥839
税込¥923
4日以内出荷
公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合する取り付け用ボルト・ナット類が附属されています。
色(電線被覆)緑
材質塩化ビニル樹脂被覆軟鋼線材
色黄
許容静荷重(N[kgf])19(2)
1袋(50本)
¥429
税込¥472
3日以内出荷
鋼製スリーブと壁面の距離が近い場合でも施工できます。(6mm以上)
種別溶融亜鉛めっき仕上げ
板厚(mm)6
適合(床固定用アンカーボルト)M10、M12
質量(kg)7.8
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
1セット
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
板厚(mm)6
ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。
適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上
セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個
1組
¥4,398
税込¥4,838
16日以内出荷
適合(ラック)NR50~100、QR50~120
表面処理電気亜鉛めっき処理
1個
¥779
税込¥857
4日以内出荷
ケーブルラックの接続に用いる補強プレート付き継ぎ金具です。
現場で組み立てできるので施工が簡単、納期短縮が図れます。
長さ(m)3
質量(kg)13.7
寸法A(mm)25
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)50
寸法C(Φmm)11.5
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
寸法A(mm)25
寸法F(mm)240
寸法D(mm)50
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
寸法B(mm)20
寸法C(mm)145
板厚(mm)6
寸法E(Φmm)10.5
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
種別電気亜鉛めっき処理
ケーブルラックの振れ止め金具との併用で傾斜部分での施工ができる補助金具です。
適合(振れ止め金具)SRS1、SRS3、SRS8、SRS13、NRS1、NRS3、NRS8、NRS13、QRS1、QRS3、QRS8、QRS13、WRS1、WRS3、□ARS1、□ARS3、□FRS1
材質ステンレス鋼
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
適合Z-D41-□
材質軟質塩化ビニル
色グレー
1セット(10個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
適合両面立上りカバー止め金具:CVVS1W(SR用)、CVVN1W(NR用)、CVVQ1W(QR用)
材質軟質塩化ビニル
用途ケーブルラック分岐のコーナーR部用ネトロンアミです。
適合SR、NR、QR、ARタイプの分岐全サイズ(R300のコーナー部)
材質ポリエチレン
質量(kg)0.05
色(マンセル値)5Y7/1
1枚
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
吊り金具(SRH1N、NRH1、QRH1等)と併用することで底板下面が平らになり、美観に優れた施工ができます。
標準のラックカバーを底板として使用できます。
親桁の継ぎ金具部分にも使用できます。
用途カバーを下面に取り付けて底板とする場合に用いる支持バンドです。
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
ラックカバーを底板として使用できます。
上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
種別溶融亜鉛めっき仕上げボルト・座金/ステンレス鋼製
適合溶融亜鉛めっき仕上げ、高耐食性めっき鋼板製カバー
材質ポリエチレン
色(マンセル値)5Y7/1
ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
適合(ラック)SR、NR、QR
表面処理電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。
適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形
種別電気亜鉛めっき処理
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])1961(200)
金具取り付け部の現場加工がいりません。
QRM1と併用して、水平方向に任意の角度で分岐接続できる金具です。
仕様座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1組
¥9,098
税込¥10,008
16日以内出荷
仕様ボルト・DKSN/電気亜鉛めっき処理
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
¥899
税込¥989
4日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
用途片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装
許容静荷重(N[kgf])980(100)
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。