8ページ目:

2,282件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(吊りボルト継ぎ金具 窓付ナット)ネグロス電工
499税込549
1個
当日出荷から16日以内出荷
ダクターブラケット・開口上向 ネグロス電工ダクターブラケット・開口上向ネグロス電工
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ダクターチャンネル一体型のブラケットで、壁面への水平配管に最適です。
用途横引き配管用表面処理電気亜鉛メッキ
ベビーラック ネグロス電工ベビーラックネグロス電工
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
平座金 ネグロス電工平座金ネグロス電工(1件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具 ネグロス電工吊りボルト軽みぞ形鋼支持金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(10個)
当日出荷
施工後もねじを緩めるだけで位置調整が可能です。
適合(軽みぞ形鋼)38×12、(吊りボルト)W3/8材質溶融亜鉛めっき鋼板許容静荷重(N[kgf])490[50]
座付ナット ネグロス電工座付ナットネグロス電工
439税込483
1袋(20個)
当日出荷から8日以内出荷
高ナット ネグロス電工高ナットネグロス電工
1,798税込1,978
1袋(20個)
当日出荷
サイズW3/8表面処理電気亜鉛メッキ
パイラッククリップ ネグロス電工パイラッククリップネグロス電工
2,398税込2,638
1袋(20個)
当日出荷
電線管の全サイズが揃っています。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
材質ステンレス製寸法A(mm)35寸法B(mm)14ねじサイズM5×20
ダクタークリップ ネグロス電工ダクタークリップネグロス電工
1,198税込1,318
1袋(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
電動工具で施工しやすいように、ボルトの締め付け位置を45°斜めにずらしています。 複数配管するときに電動工具を使用して素早く取り付けができます。
材質溶融亜鉛めっき鋼板
L金具 ネグロス電工L金具ネグロス電工
369税込406
1個
当日出荷
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合MKB1510RGM材質ステンレス製ねじサイズ六角M8×20
FVラック(一般形鋼用) LB2 ネグロス電工FVラック(一般形鋼用) LB2ネグロス電工
2,198税込2,418
1セット(20個)
当日出荷
ナイロンバンドの併用でケーブルサイズや数量に合わせた製品選択の手間を省きます。 形鋼への取り付けは、マイナスドライバーを使って押し込むだけです。 LB2はケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施してあります。
用途ナイロンバンドと併用して、一般形鋼にケーブル支持します。適合ナイロンバンド/N140~N370、NW160(バンド幅5mm以下)表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)5~12アズワン品番64-1092-86
配管架台システム(D1仕様) ベース金具 ネグロス電工配管架台システム(D1仕様) ベース金具ネグロス電工(2件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
ダクター用締付レンチ ネグロス電工ダクター用締付レンチネグロス電工(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。
質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]
振れ止め金具(外側用) ネグロス電工振れ止め金具(外側用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
長穴付きアングル ネグロス電工長穴付きアングルネグロス電工
13,980税込15,378
1本ほか
当日出荷から17日以内出荷
長穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
長さ(m)3表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
直線ネトロンアミ ネグロス電工直線ネトロンアミネグロス電工
4,498税込4,948
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
ブラインド効果のある網目状シート。
用途梯子形ラックの美観アップに。材質ポリエチレン色(マンセル値)5Y7/1
カバークランプ用端末保護キャップ ネグロス電工カバークランプ用端末保護キャップネグロス電工
779税込857
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質軟質塩化ビニル
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)
当日出荷から16日以内出荷
ネグロス電工 吊り金具専用工具 ネグロス電工ネグロス電工 吊り金具専用工具ネグロス電工
149税込164
1個
当日出荷から7日以内出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理ダクロタイズド塗装
ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼用 T9BC型)ネグロス電工
5,798税込6,378
1箱(50個)
当日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンとの併用で電線管も支持できます。
適合丸鋼:Φ9表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合吊りボルトW3/8
二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用) ネグロス電工二重天井用金具(埋込型蛍光灯器具用)ネグロス電工
329税込362
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
支持バーの取り付け角度を調整することで、TK315は最大300mmまで、TK415は最大400mm、TK515は最大450mmまでの照明器具を支持できます。 TK415Dは埋込み深さ400mmまでの照明器具(ダウンライト)を支持できます。 TK315Sは埋込み深さ50~100mmの薄型照明器具を支持できます。
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型) ネグロス電工二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 TPC型)ネグロス電工
2,098税込2,308
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 2本の電線管を支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具) ネグロス電工二重天井用(軽みぞ形鋼用交差金具)ネグロス電工
2,898税込3,188
1箱(20個)
当日出荷
深形アウトレットボックス(深さ54mm)を使用する火災報知用感知器の取り付けに便利です。
適合野ぶち受け:38×12と38×12材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ユニックバンド(配管支持クリップ受台) ネグロス電工ユニックバンド(配管支持クリップ受台)ネグロス電工
2,598税込2,858
1箱(20個)
当日出荷
バンド幅10mm、20mmに兼用できます。
適合バンド幅(mm)10、20兼用
間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具) ネグロス電工間仕切用ネグロック(丸鋼・全ねじ用スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
1,798税込1,978
1箱(20個)
当日出荷
適合(支持材)全ねじW3/8、丸鋼Φ9表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)適合ボックス2,3,4,5個用鋼製・樹脂製スイッチボックス
ネグロック(一般形鋼用 M□S型) ネグロス電工ネグロック(一般形鋼用 M□S型)ネグロス電工(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装
おめかしプレート(電線管用) ネグロス電工おめかしプレート(電線管用)ネグロス電工
579税込637
1枚
当日出荷から3日以内出荷
電線管に挟み込むだけで施工が簡単に行えます。
材質ポリプロピレン
ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用) ネグロス電工ワールドダクター(ダクターチャンネル斜め支持用)ネグロス電工(1件のレビュー)
659税込725
1個ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック) ネグロス電工ワールドダクター(アングル架台用基礎ブロック)ネグロス電工
2,498税込2,748
1個
当日出荷
アングル配管架台の基礎として、簡単に使用できます。 本体上部の取付金具と附属のボルト類により、アングル材を確実に固定できます。 ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
材質ブロック部:モルタル本体上部の取付金具、ボルト・ナット類:溶融亜鉛めっき仕上げ適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、65×65、75×75フランジ厚8mm以下(長穴付きアングル)R45A300、Z-50AG300R、Z-65AG300R
吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具) ネグロス電工吊り金具(メッセンジャーワイヤー用吊り金具)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷
メッセンジャーワイヤーから吊りボルトを垂直に下ろすことができます。 逆向きに使用して、メッセンジャーワイヤーの支持や振れ止めを行うことができます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工レースウェイ(誘導灯取付金具)ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
特殊ナット ネグロス電工特殊ナットネグロス電工
719税込791
1袋(20個)
当日出荷から16日以内出荷
サイズM5
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用 ネグロス電工電線管支持金具吊ボルト丸鋼用ネグロス電工
128税込141
1個ほか
翌日出荷から3日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
用途吊りボルトや丸鋼に電線管をワンタッチで支持できる交差金具です。表面処理ダクロタイズド塗装許容静荷重Φ6:98N[10kgf]Φ9・W3/8・W1/4:196N[20kgf]
高性能乾燥剤 ネグロス電工高性能乾燥剤ネグロス電工
379税込417
1個
当日出荷
塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ乾燥剤です。化学的吸着にて湿気を取り除き、固化するタイプの乾燥剤です。
仕様基準保護容積:110L寸法(mm)185×152×15有効期間3カ月(目安)
軽量床板材用支持金具 ネグロス電工軽量床板材用支持金具ネグロス電工(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10個)
当日出荷
軽量床板材の上面から施工が可能です。落下防止プレートにより、金具の落下防止対策と仮止めが可能です。仮止め後、容易に位置調整が可能です。
適合【床板材】日鉄ファインフロア(株式会社ニッケンビルド製)適合板厚(mm)1.6~2.0
レベル調整スペーサー ネグロス電工レベル調整スペーサーネグロス電工
889税込978
1袋(10個)
当日出荷
方向性のない丸形のため、重ねて使用した際、スペーサーどうしのズレが目立たず、美観に優れています。 太陽光架台で使用頻度の多いM12アンカーボルトでの使用に適しています。従来品よりズレが生じにくく、手直しの手間が省けます。 U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトM12以下材質ステンレス製板厚(mm)1
HB吊り金具用補強金具(H形鋼用) ネグロス電工HB吊り金具用補強金具(H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
電線管支持金具 吊りボルト ネグロス電工電線管支持金具 吊りボルトネグロス電工
5,298税込5,828
1箱(20個)
当日出荷
吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して吊りボルトへ電線管を支持します。 W3/8、W1/2に兼用できます。 2本の電線管を支持できます。
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(クリップ)パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン材質高耐食性めっき銅板許容静荷重(N[kgf])W3/8,W1/2,M10,M12:294[30]・片側147[15)、Φ9、Φ12:98[10]・片側49[5]
角根丸頭ボルト 座付ナット ネグロス電工角根丸頭ボルト 座付ナットネグロス電工
699税込769
1袋(20組)
4日以内出荷
サイズM6×12表面処理電気亜鉛メッキ