タフロックロクマックス床用キットネグロス電工翌々日出荷
耐火ブロックを詰めるだけの簡単施工です。幅広い対象構造と貫通物に対応。従来のブロックに比べ重量が半分になり、持ち運びが便利になります。床の開口サイズに合わせたキット品で選定が楽になります。コンクリート床70mm厚以上に対応(鋼製スリーブ有の場合)
適合SR、QR、LR、DR、AR(15ARを除く)、VR、12Rタイプ(ケーブルラックスリーブあり)、SR、QR、LR、15R、DR、AR、VR、12R、B15R、B15RNタイプ(ケーブルラックスリーブなし)、1300×200(標準開口サイズ)、0.24~0.26(開口面積 m2)表面処理無電解ニッケルめっきULLブロック数耐火:7(LL)、8(L)、13(M)、10(SS)、12(S)適合ラック幅(mm)(ケーブル)1200