カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(115)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(25)
- フエニックス・コンタクト(2,814)
- ミツビシ(1,660)
- 三菱ふそう(1,065)
- ホンダ(771)
- 日野自動車(660)
- CEJN(セイン)(582)
- トヨタ(548)
- イチネンTASCO(429)
- ABRACON(376)
- エスコ(319)
- Panasonic(パナソニック)(287)
- ニッサン(236)
- RS PRO(226)
- SPARKFUN(223)
- いすゞ自動車(217)
- MAZDA(マツダ)(205)
- 因幡電工(202)
- DIA-COMPE(176)
- MARWI(153)
- ブランドをもっと見る
「acon」の検索結果

冷媒管用立てバンド
ネグロス電工¥259~税込¥285~1個3日以内出荷から16日以内出荷耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理色黒適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120
クリーンルーム内配管化粧カバー
ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷クリーンルーム内の配管貫通部に使用できます。 。四角シーリングが可能で気密処理をサポートします。 。天井面からの出っ張りが少なく仕上がりが綺麗です。 。テープによる仮止めが可能で、位置決めやねじの締付けが容易に行えます。用途本商品は必ず附属のねじで固定してください。落下の恐れがあります。色ライトグレー
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)
ネグロス電工¥399~税込¥439~1個4日以内出荷から16日以内出荷ガス側保温材20mm厚が支持できます。 工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
冷媒管ラック 段違い口径違い接続(中央寄せ)
ネグロス電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具適合ラックRC・LCタイプ
吊りボルト中間用
ネグロス電工¥319~税込¥351~1個4日以内出荷から16日以内出荷工具を使わず手だけで取り付けができます。 取り付け位置は簡単に上下調整できます。 被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき ます。許容静荷重(N[kgf])98[10]
被覆材結露防止プレート
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)4日以内出荷プレート長(150mm)で被覆材の潰れを緩和します。 冷媒管の被覆材と同系色なので、配管後も美観を損ないません。 配管後でも制御ケーブルの保持ができます。 配管用鋼管用吊りバンド、セルフロックバンド、冷媒管支持金具に取り付けできます。 油性ペンにより系統数の書き込みができます。材質ポリプロピレン
冷媒管ラック 水平コーナー90° 標準タイプ
ネグロス電工¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
冷媒管ラック 上下コーナー45°(標準タイプ)
ネグロス電工¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法L(mm)183寸法H1(mm)250
冷媒管ラック 止水プレート
ネグロス電工¥7,698~税込¥8,468~1個4日以内出荷から16日以内出荷壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
冷媒管ラック 上下コーナー45° ノンスリップタイプ
ネグロス電工¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法L(mm)134寸法H1(mm)130
冷媒管ラック 上下コーナー45° 標準タイプ
ネグロス電工¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法L(mm)134寸法H1(mm)130
冷媒管ラック 水平コーナー90° ノンスリップタイプ
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法H1(mm)130
冷媒管ラック 上下コーナー90°(立下り) 標準タイプ
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼製(たわみ防止具受け具)種類支持金具
冷媒管ラック 門形架台用中間支持材
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1個4日以内出荷門形架台SD-GSC□30、SD-GSC□40、SD-GSC□50に取り付ける事で、架台中間部にラック等の施工ができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具
冷媒管ラック フード接続
ネグロス電工¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から16日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)、ステンレス鋼(六角M6×20・クリップナット・座金)種類支持金具
冷媒管ラック 上下コーナー45°(ノンスリップタイプ)
ネグロス電工¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)種類支持金具寸法L(mm)183寸法H1(mm)250