カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(14)
- 電気材料(4)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- シンコー(15)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 南電機(1)
- ウッドワン(1)
- 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dhnc」の検索結果

ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(10個)当日出荷から4日以内出荷ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。 D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。全長(m)2.5
ワールドダクター(仮止め用ダクター中ナット)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(20個)当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルに取り付け後、仮止めできるので中ナットを押さえておく手間が省けます。 仮止めできるので、取り付け後支持間隔に合わせて自由にスライドできます。表面処理電気亜鉛めっき(C)仮止め金具:ステンレス鋼製
直線ダクト
ネグロス電工¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍 光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照 明が施工できます。 照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具 を簡単に移動できます。種別ダクト全長(m)4