カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(41)
- 電気材料(5)
- 電動工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- YAMAHA(ヤマハ)(438)
- StarTech.com(160)
- JAPANNEXT(144)
- SMC(94)
- 大阪魂(88)
- サンワサプライ(52)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- HIROSE(ヒロセ電機)(50)
- SONY(ソニー)(48)
- サンワダイレクト(48)
- エレコム(45)
- Yamato(大和製衡)(44)
- オーム電機(32)
- カシムラ(32)
- ASUS(エイスース)(29)
- レイ・アウト(22)
- ATEN(20)
- エスコ(19)
- ブランドをもっと見る
「dp-002」の検索結果

ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
レースウェイカッター・パンチ
ネグロス電工¥18,980~税込¥20,878~1個ほか10日以内出荷各種チャンネルの切断、穴あけができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製チャンネルの切断もできます。(S-D2、S-DP2を除く)
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥329税込¥3621個3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。適合レースウェイ:DP2表面処理ジオメット処理
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
レースウェイ(照明器具位置ずれ防止用器具取付金具)
ネグロス電工¥219税込¥2411個4日以内出荷線び開口下向き時の照明器具取り付けにおいて器具上面の突起(天井面密着防止突起)による芯ズレを防止することができます。適合DP1DP2
吊り金具
ネグロス電工¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷BCJ評定取得工法。全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。全ねじに比べて部材が軽量化できます。ワイヤーのレベル調整が容易にできます。適合【レースウェイ】DP1、DP2ワイヤー径(Φmm)2ボルト【端末ボルト】W3/8