ネグロス電工
吊り金具
BCJ評定取得工法。
全ねじ工法よりも圧倒的な施工の省力化を実現。
全ねじに比べて部材が軽量化できます。
ワイヤーのレベル調整が容易にできます。
適合
【レースウェイ】DP1、DP2
ワイヤー径(Φmm)
2
ボルト
【端末ボルト】W3/8
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82295005
GRUDPY1M-2-300
3
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295145
GRUDPY1M-2-400
4
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295468
GRUDPY1M-2-200
2
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82295705
GRUDPY1M-2-500
5
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください