カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(47)
- 電気材料(3)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
- YAMAHA(ヤマハ)(148)
- JAPANNEXT(118)
- StarTech.com(105)
- SMC(70)
- エスコ(55)
- Yamato(大和製衡)(47)
- SAMTEC(46)
- ヤマダコーポレーション(45)
- 大阪魂(43)
- ASUS(エイスース)(42)
- 工進(37)
- 椿本バルクシステム(34)
- メディアカバーマーケット(34)
- 理化工業(33)
- エレコム(32)
- オカムラ(岡村製作所)(28)
- HIROSE(ヒロセ電機)(25)
- ブランドをもっと見る
「dp-1」の検索結果
特価

ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個当日出荷手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。穴あけ寸法(Φmm)10.5
ダクト(水平自在継ぎ金具)
ネグロス電工¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
軽みぞ形鋼交差金具
ネグロス電工¥1,098税込¥1,2081箱(20個)当日出荷から翌日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から4日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
ライティングダクト支持金具
ネグロス電工¥249~税込¥274~1個当日出荷から3日以内出荷ライティングダクトをレースウェイに取り付ける金具です。 。レースウェイ内の配線を傷つけずに施工ができます。用途トラスM3.5×7の締め付け過ぎにご注意ください。破損の恐れがあります。適正締付トルク0.98N・m[10kgf・cm] 。ライティングダクトの支持箇所は、1本ごとに2箇所以上とし、支持点間の距離は、2m以下とすること。適合レースウェイ:DP1表面処理ジオメット処理
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具
ネグロス電工¥1,198税込¥1,3181箱(20個)当日出荷工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)
ネグロス電工¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。