カテゴリ

  • 空調・電設資材(45)
  • 電気材料(3)
  • 作業工具(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(285)
  • YAMAHA(ヤマハ)(149)
  • StarTech.com(124)
  • JAPANNEXT(120)
  • エスコ(88)
  • SMC(71)
  • SAMTEC(49)
  • Yamato(大和製衡)(45)
  • 大阪魂(43)
  • 工進(38)
  • エレコム(35)
  • 椿本バルクシステム(35)
  • ASUS(エイスース)(35)
  • 理化工業(33)
  • オカムラ(岡村製作所)(29)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(27)
  • メディアカバーマーケット(24)
  • TRUSCO(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dp-1」の検索結果

関連キーワード
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP1用)ネグロス電工(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット) ネグロス電工レースウェイ(DP1、DP2用ボルト・ナット)ネグロス電工(3件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
適合DP1、DP2
直線レースウェイ ネグロス電工直線レースウェイネグロス電工(8件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から5日以内出荷
工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍光灯の機能美を引出し、シンプルで美しいライン状照明が施工できます。 照明器具をレースウェイに沿って任意の位置に取り付けできます。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具を簡単に移動できます。
用途照明器具への給電と支持を行う金属製線2タイプ全長(m)4適合規格(PS)E
直線ダクト ネグロス電工直線ダクトネグロス電工
6,998税込7,698
1本
当日出荷
種別ダクト全長(m)3材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板材質(ボルト)電気亜鉛めっき材質(ナット)電気亜鉛めっき
ネットワークカメラ取付金具 ネグロス電工ネットワークカメラ取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質高耐食性めっき鋼板
ダンシールP(耐熱シール材) ネグロス電工ダンシールP(耐熱シール材)ネグロス電工(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(30枚)
当日出荷
非硬化型のパテで、施工しやすい様に板状になっています。
寸法(mm)100×350×5t
ダクト(水平自在継ぎ金具) ネグロス電工ダクト(水平自在継ぎ金具)ネグロス電工
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ダクト本体を切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた水平ベンドが自在に行えます。 (最大45°)
アース金具 ネグロス電工アース金具ネグロス電工
539税込593
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
本体とプルボックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用) ネグロス電工ケーブルラック・金属ダクト用替金型(MAKRDP用)ネグロス電工
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
手動式ですので電源がいりません。 適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。 親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。 ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。
穴あけ寸法(Φmm)10.5
ダクト(振れ止め金具) ネグロス電工ダクト(振れ止め金具)ネグロス電工
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
振れ止め後でもカバーの取り付けができます。
材質(本体)ステンレス鋼
レースウェイ(アース金具) ネグロス電工レースウェイ(アース金具)ネグロス電工
409税込450
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
本体とブルポックスや分電盤などの電気的接続を行うことができる金具です。
レースウェイ(継ぎ金具) ネグロス電工レースウェイ(継ぎ金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
139税込153
1個
当日出荷から5日以内出荷
適合DP1、DP2
補修スプレー ネグロス電工補修スプレーネグロス電工(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(300mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
レースウェイ(蓋止め金具) ネグロス電工レースウェイ(蓋止め金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
92税込101
1個
当日出荷から翌々日出荷
タッチアップペイント ネグロス電工タッチアップペイントネグロス電工(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1缶(150g)
当日出荷
仕様筆付缶適合5Y7/1(標準色)、(SR20、P-DP1他)容量(g)150主成分フタル酸樹脂
レースウェイ(エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(エンドキャップ)ネグロス電工(1件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(開口上向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ(開口上向き用器具取付金具)ネグロス電工(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽みぞ形鋼交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼交差金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1箱(20個)
当日出荷から翌日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(ダクター用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
当日出荷
サポート材のダクターに直接、レースウェイを交差支持できる金具です。
レースウェイ(エルボ) ネグロス電工レースウェイ(エルボ)ネグロス電工
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダクター穴あけ工具 ネグロス電工ダクター穴あけ工具ネグロス電工
49,980税込54,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
レースウェイ(盤接続金具) ネグロス電工レースウェイ(盤接続金具)ネグロス電工
409税込450
1個
当日出荷から4日以内出荷
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型 ネグロス電工チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型ネグロス電工
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
レースウェイ(誘導灯取付金具) ネグロス電工レースウェイ(誘導灯取付金具)ネグロス電工
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
レースに対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具) ネグロス電工レースウェイ サスウェイ アルミダクト(開口下向き用器具取付金具)ネグロス電工
479税込527
1個
当日出荷
適合SD-DP1DP2表面処理ステンレス鋼
レースウェイ(コンセントボックス 横向き用) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス 横向き用)ネグロス電工(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具) ネグロス電工レースウェイ(形鋼用レースウェイ交差支持金具)ネグロス電工(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽みぞ形鋼・ダクター交差金具 ネグロス電工軽みぞ形鋼・ダクター交差金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1箱(20個)
当日出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリングの弾性を利用した確実な支持ができます。 U38W、U38W15は重い照明器具の支持に便利です。 U38WYは縦配管の振れ止めに便利です。
適合(野縁受)38×12、(チャンネル)16D1、D1、DP1材質溶融亜鉛めっき鋼線寸法H(mm)78寸法W(mm)31
レースウェイ(コンセントボックス) ネグロス電工レースウェイ(コンセントボックス)ネグロス電工(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ) ネグロス電工レースウェイ(壁面取付用エンドキャップ)ネグロス電工
309税込340
1個
当日出荷から4日以内出荷
金属線ぴを壁面に固定する金具です。端部の閉そくも兼ねます。
レースウェイ(立面角度付きエルボ) ネグロス電工レースウェイ(立面角度付きエルボ)ネグロス電工
1,088税込1,197
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス DP2用)ネグロス電工
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(水平角度付きエルボ) ネグロス電工レースウェイ(水平角度付きエルボ)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
レースウェイ(末端部用電線管接続金具) ネグロス電工レースウェイ(末端部用電線管接続金具)ネグロス電工
229税込252
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
照明器具取付金具 ネグロス電工照明器具取付金具ネグロス電工
429税込472
1個
3日以内出荷
誘導灯、感知器、人感センサー、防犯カメラなどの取り付けができます。
適合SD-DP1、SD-DP2材質ステンレス製ねじサイズM4
レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ) ネグロス電工レースウェイ(ジャンクションボックス 取付自在タイプ)ネグロス電工
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
レースウェイを切断せずに、任意の位置に取り付けでき る大型分岐ボックスです。 大型ボックスにより、配線収納が容易に行えます。 蓋にはセンター、取付穴ピッチ66.7mm、83.5mmマー ク付きで、ケガキの手間が省けます。
レースウェイ(電線保持具) ネグロス電工レースウェイ(電線保持具)ネグロス電工
1,298税込1,428
1箱(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質ポリプロピレン
レースウェイ(開口面用電線管接続金具) ネグロス電工レースウェイ(開口面用電線管接続金具)ネグロス電工
569税込626
1個
3日以内出荷