カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(31)
- 電気材料(3)
- 建材・エクステリア(3)
絞り込み
色
ブラック(1)
ブランド
- ネグロス電工
- 未来工業(315)
- バクマ工業(1)
- 古河電工(古河電気工業)(11)
- Panasonic(パナソニック)(69)
- エスコ(86)
- 岩崎電気(99)
- SK11(61)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(45)
- カクダイ(30)
- ミヤコ(27)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(24)
- KVK(22)
- 岩崎製作所(14)
- 井筒製作所(12)
- 第一測範(11)
- OSG(オーエスジー)(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(9)
- 日動電工(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「pf-管」の検索結果

PF管支持クリップ
ネグロス電工¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。材質硬質塩化ビニル(PVC)
間仕切用ネグロック(角間柱用PF管支持具)
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20個)5日以内出荷PF管をワンタッチで支持できます。 支持金具(MBS36KB)を使用することで、3個まで並列に施工できます。 別売のドリルねじ(ND4-16)を使用することで、直接固定できます。材質ポリアセタール
間仕切用ネグロック(軽量間柱用PF管支持金具)
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181箱(20個)4日以内出荷間柱開口部に押し込むだけで簡単に取り付けできます。 PF管16、22を兼用できます。適合(PF管)呼び:16、22外径:23、30.5材質ABS樹脂
PF管パテ脱落防止具
ネグロス電工¥539~税込¥593~1パック(10個)4日以内出荷から5日以内出荷防塵、防音用パテの脱落を防止できます。 難燃性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 視認性が高い黄色の為、施工状態が確認しやすいです。 使用頻度の高いサイズ(呼び22)を兼用しています。色イエロー
パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥65~税込¥72~1個ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
ダクタークリップ
ネグロス電工¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷取り付けは、工具不要でワンタッチ。 一体型のため、運搬、管理が便利です。 クリップ中央のビードがPF管の波間に入り込むため、PF管が滑りません。 屋外も使用可能です。適合樹脂ベール(PFDCB1、PFDCB1-E)ダクター(D15、D20、D1、D2、D3タイプ)材質硬質塩化ビニル(PVC)
アウトレットボックス用支持金具
ネグロス電工¥5,598税込¥6,1581箱(20個)当日出荷アウトレットボックスをスライドできるため容易に位置決めができます。 鋼製アウトレットボックスの他、合成樹脂製アウトレットボックスの支持ができます。 別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)と組み合わせて使用できます。用途軽量間からボックスを離して支持できます。仕様適合間柱/65×35~45(mm)材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼鈑(タッピンねじ)電気亜鉛めっき
小開口用壁貫通部防火措置材 プチロク
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1箱(10組)当日出荷から5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
FVラック(吊りボルト用 HT型)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへの堅固に取り付きます。 ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ナイロンバンド
ネグロス電工¥2,398税込¥2,6381箱(20個)当日出荷11ナイロンを使用しているため、耐候性、耐塩害性、耐薬品性に優れており、屋外での施工が可能です。(沿岸部や降雪地帯での施工にも適しています。)。PH1などのΦ14穴に差し込むだけで、PF管やケーブルの支持が可能な結束バンドです。PF管呼び14~36を兼用可能です。PH1などへの取り付けは、差し込むだけのワンタッチ固定で工具不要です。使用温度範囲:-40℃~+105℃(UL難燃グレード 94HB)。ハロゲンフリー仕様です。材質11ナイロン長さ(mm)210幅(mm)7.6厚さ(mm)2.0色黒使用温度範囲(℃)-40~+105適合板厚(mm)1.5~2.3適合管の呼び【PF管】14、16、22、28、36適合管外径(Φmm)【PF管】21.5、23.0、30.5、36.5、45.5結束範囲(Φmm)19~45.5特性耐候性、耐塩害性、耐薬品性、難燃性許容静荷重(N[kgf])29[3]適合穴径(Φmm)14
ダクタークリップ用樹脂ベース
ネグロス電工¥339税込¥3731本5日以内出荷PF管用ダクタークリップと色を合わせる事で、美観を良くできます。 PF管用ダクタークリップを仮止めする事ができます。 連結して、追加配管が可能です。 樹脂製の為、軽量です。 屋外も使用可能です。適合アンカーボルトW3/8、M10、コンクリートビス呼び5、PF管用ダクタークリップ(PFDC□、PFDC□ーE)材質硬質塩化ビニル(PVC)
FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)
ネグロス電工¥1,298税込¥1,4281箱(20個)5日以内出荷W3/8とW1/2に兼用できます。 ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。 吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。 PF管の14~28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。適合(PF管)呼び:14、16、22、28外径:21.5、23.0、30.5、36.5材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8、W1/2
間仕切用ネグロック(角間柱用支持金具)
ネグロス電工¥3,398税込¥3,7381箱(20個)4日以内出荷別売のPF管支持具(MBSPF□)やケーブル支持具(MBSC2)を角間柱から離して施工する場合や、並列に施工する場合に使用します。 支持具をスライドできるため容易に位置決めができます。適合間柱:45mm以上支持具:MBSPF□、MBSC2材質溶融亜鉛めっき鋼板ねじ:電気亜鉛めっき(U)
タフロックイチジカン床丸
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷から5日以内出荷大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
PS060WL-0743
ネグロス電工¥8,998税込¥9,8981袋(10組)5日以内出荷ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 ワンタッチで取り付けできる簡単施工です。 工具を必要としないので安全に施工できます。
小開口用貫通部防火措置材 プチロクワイド (床・壁用)
ネグロス電工¥4,998~税込¥5,498~1組4日以内出荷から5日以内出荷壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。
電線管支持金具
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981箱(20個)5日以内出荷パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
共住区画床・共住区画壁
ネグロス電工¥7,698~税込¥8,468~1個5日以内出荷から17日以内出荷消防評定を取得しておりますので、共住区画にも使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。
親桁用ケーブル支持金具
ネグロス電工¥2,788税込¥3,0671箱(20個)5日以内出荷ケーブルラック側面にケーブルを増設できる金具です。ラック内のケーブルと分けて施工できる為、弱電流電線の支持に最適です。工具を使わず、ワンタッチで取り付けできます。PF管(呼び14~28)の支持も可能です。支持部は、ケーブルを傷つけないビニルコーティング仕上げです。材質ジオメット処理許容静荷重(N[kgf])19[2]適合ケーブルラックSRタイプ、QRタイプ
タフロック床埋設管耐火シート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷床貫通部でPF・CD管を誤って埋め戻ししてしまった場合や、工程上埋め戻しをしなければならない場合のための防火措置材です。あらかじめ施工しておくことで工期短縮・工程簡略化が図れます。寸法(mm)220×30×2.3t質量(kg)0.2適合管の呼び【PF・CD管】42以下
プチロク
ネグロス電工¥13,980税込¥15,3781箱(10組)5日以内出荷ケーブル貫通でもPF管貫通でも使えます。 ALCや片壁等、様々な壁に使えます。 中空壁施工では、開口補強を必要としません。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 壁面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりがきれいです。質量(kg)0.5寸法A(mm)22.5寸法D(mm)5.5寸法(Φmm)有効措置:22.5寸法E(mm)32.5寸法B(mm)22.5寸法C(mm)55適合開口径(mm)30
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥7,898~税込¥8,688~1巻5日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。
パイラッククリップ ステン
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20個)翌々日出荷電線管の全サイズが揃っています。 。屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。呼び適合PF管:28、適合鋼製電線管:39寸法A(mm)62表面処理ステンレス鋼寸法B(mm)20外径適合鋼製電線管:38.1ねじサイズM5×20
タフロックイチジカンパイプ
ネグロス電工¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷1巻で複数箇所に簡単施工。シートを巻くだけの新工法。 鋼製電線管を長く突き出す必要がありません。 片壁やアスロック等、様々な構造に使えます。 壁・床兼用なので、場所によって使い分けの必要がありません。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 シートを巻いて結束バンドで縛るだけの簡単施工です。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので、安全に施工できます。 シートが軟らかいので、簡単に再施工できます。長さ(m)ロクマルシート:2.4電線管の呼び鋼製:4~75
ロクマルシート(貫通物防火措置用シート)
ネグロス電工¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷樹脂スリーブ等がないのでどんな大きさの丸穴(Φ160mm以下)にもお使い頂けます。 消防評定を取得しておりますので、共住区画にもお使い頂けます。 片壁や押出成形セメント板等、様々な壁にお使い頂けます。 ケーブルとPF管が混在していてもお使い頂けます。 パテを詰めて、貫通物の根元にシートを巻くだけの簡単施工です。 パテが軟らかいので、寒い場所でも楽に施工できます。
ファスロック(管立上げ支持鉄線)
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981箱(20本)3日以内出荷から5日以内出荷任意の曲げ半径が選べるので、施工場所に合った立ち上げができます。 先端部は、管の内側を傷つけないU字状になっています。 再使用ができます。材質溶融亜鉛めっき鉄線
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から17日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1箱(20個)4日以内出荷から5日以内出荷横引き配管と立上り配管の支持ができます。 ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。材質ポリアセタール適合吊りボルトW3/8
FVラック(吊りボルト・丸鋼用 FFC型)
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1箱(20個)4日以内出荷吊りボルトへ押し込むだけで簡単に取り付けできます。 ナイロンバンドを併用してケーブルの支持も行えます。
タフロックラクパッド
ネグロス電工¥9,998~税込¥10,998~1箱(10組)5日以内出荷占積率100% 隙間なく、開口部を最大限活用。用途電気関連小開口用 占積率100%で、隙間無く、開口部を最大限活用できます。 配線追加の壁貫通防火措置に最適です。 スリーブが不要です。
ファスロック(鉄筋用可とう管支持具)
ネグロス電工¥2,198~税込¥2,418~1箱(20個)5日以内出荷ワンタッチで管の固定ができ、スピーディーな配管が行えます。 上筋、下筋との間隔を確保できるため、コンクリートの鉄筋周辺への未充填を防ぎます。
小開口用床貫通部防火措置材 プチロクワイド (床用)
ネグロス電工¥7,298~税込¥8,028~1組17日以内出荷ケーブルとPF管が混在していても使えます。 樹脂スリーブを入れてパテを盛るだけの簡単施工です。 必要なパテが少量なので、簡単に再施工ができます。 床面からの飛び出しがほとんどないので仕上がりが綺麗です。
タフロックイチジカン床丸
ネグロス電工¥6,998~税込¥7,698~1組17日以内出荷大きな穴(Φ210mm以下)でも使えます。 薄い床(75mm以上)に対応しています。 止水スリーブにも使えます。 ケーブルとPF管が混在していても使えます。 バックアップ材により、パテ詰めが少なく済みます。 片側施工なので省力化できます。 工具を必要としないので安全に施工できます。
中空壁用ダンパープレート
ネグロス電工¥7,998税込¥8,7981袋(10個)17日以内出荷ボックス部分への施工が必要ありません。 ケーブル直貫通・PF管貫通どちらでも使えます。 角穴でも丸穴でも使えます。 前施工、後施工どちらも可能です。 パテを詰めるだけの簡単施工です。 必要に応じてボックス部分にダンパープレートを施工できます。 ダンパープレートはワンタッチで取り付けできます。 工具を必要としないので安全に施工できます。