曜日別特売

パイラッククリップ ステン

パイラッククリップ ステン - ネグロス電工

電線管の全サイズが揃っています。
屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。

呼び
適合PF管:28、適合鋼製電線管:39
寸法A(mm)
62
表面処理
ステンレス鋼
寸法B(mm)
20
外径
適合鋼製電線管:38.1
ねじサイズ
M5×20
内容量
1箱(20個)
注意
※31C28C以上は、パイラックPH1Sには使用できません。(15C、19C、25C22C、16Cは使用できます。)
※は旧規格管
※仕様表内のについては、PH1Sをご使用する場合、附属のねじなべM5×20をM5×25に取り替えてご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80850345S-39C
¥3,998
¥4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする