カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(36)
- 防犯用品(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(5)
- KITO(キトー)(1,924)
- ホンダ(684)
- BIGM(丸山製作所)(419)
- SMC(272)
- エスコ(52)
- ParkerTAIYO(51)
- コクヨ(33)
- 三木プーリ(30)
- イメージニクス(28)
- TRANSCEND(トランセンド)(24)
- SWAGE-LINE(24)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- オカムラ(岡村製作所)(22)
- NACHI(不二越)(21)
- StarTech.com(21)
- Panasonic(パナソニック)(19)
- 三菱マテリアル(19)
- エレコム(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-3」の検索結果

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥799税込¥8791個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
ベビーラック
ネグロス電工¥309~税込¥340~1個当日出荷から4日以内出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
吊りボルト振れ止め金具(両側用)
ネグロス電工¥649税込¥7141個当日出荷から4日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)当日出荷吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
軽量床板材用吊り金具
ネグロス電工¥8,898税込¥9,7881箱(20個)翌々日出荷軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
吊りボルト振止金具
ネグロス電工¥589~税込¥648~1個4日以内出荷から16日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 吊りボルトにワンタッチで仮止めができます。許容静荷重(N[kgf])784[80]
ネットワークカメラ取付金具
ネグロス電工¥1,598税込¥1,7581組4日以内出荷吊りボルトに対して平行に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などにも適合する取付穴ピッチを採用しています。吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。W3/8、W1/2に兼用できます。仕様SD適合【吊りボルト】W3/8、W1/2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
ベンドジョイントスーパダイマ
ネグロス電工¥3,500~税込¥3,850~1個16日以内出荷直線トレイを加工せずに、水平方向へ任意の振れ角度で施工が行えます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)