カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- BIGM(丸山製作所)(21)
- イメージニクス(15)
- 三菱マテリアル(10)
- JVC(6)
- ParkerTAIYO(5)
- ワルター(5)
- KSフィルター(5)
- BUFFALO(バッファロー)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コクヨ(3)
- ベッセル(3)
- ミヤコ自動車(3)
- マイクロネット(3)
- イスカル(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- マキタ(2)
- イチネンTASCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd-d3」の検索結果
特価

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個7日以内出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)