カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(99)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- モノタロウ(7)
- KITO(キトー)(1,693)
- BIGM(丸山製作所)(560)
- SMC(469)
- ホンダ(137)
- ParkerTAIYO(129)
- エスコ(82)
- 三菱電機(64)
- メディアカバーマーケット(58)
- KANA(片山チエン)(57)
- コクヨ(45)
- Panasonic(パナソニック)(45)
- 三菱マテリアル(43)
- SAMTEC(43)
- エレコム(42)
- VISHAY(41)
- SWAGE-LINE(29)
- オグラ(24)
- SHIMANO(シマノ)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sd2」の検索結果

ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工(43件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
スーパーEデッキ用ケーブル支持具
ネグロス電工¥929税込¥1,0221セット(10個)5日以内出荷天井内いんぺい配線工事を先行させることができます。 デッキプレートの溝を利用し、ワンタッチでケーブル支持が行えます。 SKESD2-Eは、追加配線に便利な結束バンド付きです。
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
ワールドダクター
ネグロス電工¥8,398税込¥9,2381本17日以内出荷ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。 ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。材質ステンレス鋼質量(kg)3.31タイプD2寸法L(mm)2000寸法t(mm)1.5
ダクタークリップ
ネグロス電工(17件のレビュー)¥82~税込¥90~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
ダクタークリップ ステンレス
ネグロス電工(3件のレビュー)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から3日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
長穴付き短尺ダクターチャンネル
ネグロス電工¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から17日以内出荷KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。 ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ワールドダクター(ダクタークリップ) Z-DC
ネグロス電工(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。 電線管の全サイズが揃っています。
ダクターチャンネル(穴あきタイプ)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)質量(kg)5.28(kg/2.5m)長さ(m)2.5
ダクター穴あけ工具
ネグロス電工¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から5日以内出荷手動式なので電源がいりません。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥3,898~税込¥4,288~1セット(2個組)ほか当日出荷から5日以内出荷施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
配管架台システム(D1仕様) ベース金具
ネグロス電工(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷施工場所に応じたサイズに施工ができます。 金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。 冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。 短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ボルト、座金/ステンレス鋼製
セパレーター(直線・水平ベンド兼用)
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から6日以内出荷分岐箇所の角度に合わせて、自由に曲げる事ができます。用途ケーブルをラック上で分ける仕切り板です。長さ(m)1.5
胴縁用チャンネル支持金具SD
ネグロス電工¥759~税込¥835~1セット当日出荷から5日以内出荷胴縁間で盤やボックスの位置調整や配管施工ができます。SD-DM1Fは露出スイッチボックスや盤などにストレート配管施工ができます。SD-DM1R□はプルボックスや盤などの出っ張りを少なくできます。胴縁に上下並べて取り付けができます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
吊りボルト
ネグロス電工¥2,598税込¥2,8581箱(10個)欠品中吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、高さ調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。 吊りボルト等に支持金具を2個取り付けできるので、ケーブルの多条敷設の際便利です。(支持金具は別途ご購入ください。)適合(吊りボルト)W3/8、W1/2、M10、M12(丸鋼)Φ9、Φ12(支持金具)□WC、S-□WC、SD-8WCH、8WCSP、10WCF、S-10WCF、WCCF10材質高耐食性めっき銅板
マルチ型接続金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥3,998~税込¥4,398~1セット(2個組)当日出荷から5日以内出荷施工に合わせて製品選択する手間がいりません。 工事現場の状態に合わせて応用できます。 ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から17日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
吊りボルト振れ止め金具(両側用)
ネグロス電工¥649~税込¥714~1個当日出荷から5日以内出荷既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。 両側2方向へ同じ位置より振れ止めができます。材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ)