カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- メディアカバーマーケット(15)
- 伊藤電気製作所(11)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- RS PRO(4)
- エスコ(3)
- 未来工業(3)
- 日動電工(3)
- 和平フレイズ(3)
- 八州電工(3)
- オーム電機(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- E-Value(1)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
- ホンダ(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ve14」の検索結果
特価

パイラッククリップ(電線管支持クリップ)
ネグロス電工(12件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10枚)当日出荷から5日以内出荷ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
電線管支持金具吊ボルト丸鋼用
ネグロス電工(1件のレビュー)¥96~税込¥106~1個ほか当日出荷から翌々日出荷吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。表面処理電気亜鉛めっきねじ寸法なべM6×13寸法C(mm)24許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
ルーパーサドル(ダクターチャンネル用)
ネグロス電工(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個4日以内出荷から17日以内出荷専用ナットにより、ダクターチャンネルD15、D20タイプ(高さ15mm、20mm)にも使用できます。