カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(15)
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- Panasonic(パナソニック)(43)
- ELPA(39)
- アメリカン電機(38)
- JEFCOM(ジェフコム)(17)
- TRUSCO(16)
- マサル工業(13)
- オーム電機(9)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(6)
- TSUNODA(ツノダ)(6)
- ホーザン(5)
- カワイ電線(5)
- 弥栄電線(5)
- エスコ(4)
- スリーピークス(4)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 日動電工(4)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- JAPPY(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「vvf2-2」の検索結果
特価

FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
ジョイントボックス
ネグロス電工(16件のレビュー)¥41~税込¥45~1個ほか当日出荷から翌々日出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C材質ポリプロピレン色半透明
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1袋(2個)ほか当日出荷から5日以内出荷吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
FVラック ケーブル支持具
ネグロス電工(1件のレビュー)¥629税込¥6921箱(10個)当日出荷材質ポリプロピレンケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12RoHS指令(10物質対応)対応
FVラック(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工¥919税込¥1,0111箱(20個)ほか当日出荷電線管支持用のPH1、PH1F、K10Lに取り付けることで、ナイロンバンドによるケーブル固定ができます。 取り付け穴と平行にケーブルの向きを自由に変えられます。
FVラック(一般形鋼用)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1箱(20個)ほか当日出荷から17日以内出荷取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを 簡単に広げられます。
FVラック ケーブル支持金具
ネグロス電工¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途一般形鋼にVVケーブル1本を支持する金具です。適合(フランジ厚)3~13(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質軟質塩化ビニル表面処理電気亜鉛めっき
ケーブル支持金具
ネグロス電工¥3,698税込¥4,0681袋(20個)欠品中取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
FVラック(Tバー用)
ネグロス電工¥469~税込¥516~1袋(5個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷適合板厚(mm)Tバー:2まで表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
エフモック(木材用 FWD型)
ネグロス電工¥699~税込¥769~1袋(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷木造建築物の梁や柱に取り付けできます。 釘1本で簡単に固定できます。 樹脂製の保持具にケーブルを差し込み、カバーを閉じることで確実に固定することができます。 ケーブルを45°傾けて保持しているのでケーブルどうしが重ならず、ケーブルに表示した文字等が正面から容易に確認できます。(記入例参照)材質ポリプロピレン色グレー適合板厚(mm)30以上
FVラック(吊りボルト用 立上り用)
ネグロス電工¥679税込¥7471箱(20個)4日以内出荷器具へのFケーブル配線時に吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線まで材質ポリプロピレン適合吊りボルトW3/8
ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281セット(50個)4日以内出荷ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。吊りボルトの両側に取り付けできます。材質ポリアセタール色グレー本数【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで許容静荷重29N(3kgf)適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12入数(個)50
分電盤用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷から5日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。型枠の組付は、組んで挿入でも開口に当てながら挿入でもできます。型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。再施工も可能です。表面処理無電解ニッケルめっきULL適合板厚1.6~2.3
ジョイントボックス
ネグロス電工¥459税込¥5051袋(10個)5日以内出荷作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。 結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。 結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。 上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。 下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。 BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。適合VVFケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
チャンネル用冷媒管結束バンド
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981箱(20本)5日以内出荷適合1.6・2.0×3C(VVFケーブル)、D1、D2、D3、D15、D20タイプ(ダクターチャンネル)、Φ45~125(結束径)全長400寸法20厚さ1.4表面処理無電解ニッケルめっきULL