ネグロス電工 吊りボルト用ケーブル支持具 50個入 HT45-W3W4-E-50P
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付けできます。
ループ状のフック部により、延線が容易に行えます。
W3/8、W1/2、M10、M12に兼用できます。
吊りボルトの両側に取り付けできます。
- 材質
- ポリアセタール
- 色
- グレー
- 本数
- 【VVFケーブル】1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
- 許容静荷重
- 29N(3kgf)
- 適合吊りボルト
- W3/8、W1/2、M10、M12
- 入数(個)
- 50
- 内容量
- 1セット(50個)
注意
※丸鋼には使用できません。※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ケーブル収納・配線 の新着商品
カテゴリ












![TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具] TRステープル(足先ダイバージェンド) 肩幅6mm MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449746-261117-02.jpg)
![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07449457-261119-02.jpg)
![ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] ステープル用釘打機(4MAステープル)ステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07450096-261119-02.jpg)



![Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] Tステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05914960-261020-02.jpg)





